曜日別特売

onsemi LCX バッファ, 6ピン TSOP

onsemi LCX バッファ, 6ピン TSOP - onsemi

論理回路 = LCX
ロジックタイプ = バッファ
チャンネル数 = 2
シュミットトリガ入力 = なし
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = CMOS、シングルエンド
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSOP
ピン数 = 6
高レベル出力電流 Max = -32mA
低レベル出力電流 Max = 32mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.2 ns @ 15 pF
動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm
幅 = 1.7mm
NL27Wシリーズ、ON Semiconductor. LVTTL互換の入力及び出力を備えているCMOSロジックゲートであり、74LCXデバイスよりも高速で大きな駆動能力を提供します。. 幅広い動作供給電圧: 1.65 → 5.5 V LVCMOS互換 3.0 Vで24 mAのソース / シンク容量

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81683028NL27WZ16DTT1G
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする