曜日別特売

onsemi MOSFETゲートドライバ 350 mA 、 650 mA SOIC 6 20-Pin ハイ/ローサイド 反転 表面実装

onsemi MOSFETゲートドライバ 350 mA 、 650 mA SOIC 6 20-Pin ハイ/ローサイド 反転 表面実装 - onsemi

出力電流 = 350 mA 、 650 mA
供給電圧 = 20V
ピン数 = 20
パッケージタイプ = SOIC
出力数 = 6
トポロジー = ハイ/ローサイド
高/低サイド依存性 = 独立
ドライバ数 = 3
ブリッジタイプ = ハーフブリッジ
極性 = 反転
実装タイプ = 表面実装
3相ハーフブリッジMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81681174FAN7388MX
オープン
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする