ebm-papst ハーモニックフィルタ 3A フランジマウント

ebm-papst ハーモニックフィルタ 3A フランジマウント - EBM PAPST

最大定格電流 = 3A
最大定格電圧 = 230 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = タブ
シリーズ = 920-CON0085
長さ = 85mm
奥行き = 54mm
高さ = 40.3mm
寸法 = 85 x 54 x 40.3mm
動作温度 Max = +40℃
高調波フィルタ、3 A. 高調波歪みは、電子機器の使用の増加に従ってさらに一般的な問題になっています。ACからDCに変換するすべての電子機器は、主電源を一定範囲で歪ませます。パッシブ力率補正は負荷に応じて0.8まで修正できます。. パッシブ力率補正フィルタ 230 V 50 / 60 Hz 3 A

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81680849920-CON0085-30
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする