ストア・エキスプレス
掲示用品 ポップホルダー スチール製ポップスタンド 小(両面仕様)
上からポップを差し込むだけ。シンプルなスチールフレームが高級感を演出します。
用途
約1mm厚までのポップをご使用いただけます。
材質
本体:スチール製 粉体塗装 透明プレート:PET樹脂0.5mm厚
内容量
1組(2個)
注意
※使用例のポップなどは販売していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
種別
選択してください
A4タテ ブラック
A4タテ ホワイト
A4ヨコ ブラック
A4ヨコ ホワイト
A5ヨコ ブラック
A5ヨコ ホワイト
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ベース寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81690816
6265-187
A5ヨコ ブラック
(画面)幅20×高さ13.8
21.8×6×26
幅15×奥行6
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81690834
6265-185
A4ヨコ ブラック
(画面)幅28.7×高さ20
30.5×10×32.3
幅25×奥行10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81690850
6265-186
A4ヨコ ホワイト
(画面)幅28.7×高さ20
30.5×10×32.3
幅25×奥行10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81690859
6265-189
A4タテ ブラック
(画面)幅20×高さ28.7
21.8×10×41
幅25×奥行10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81690868
6265-190
A4タテ ホワイト
(画面)幅20×高さ28.7
21.8×10×41
幅25×奥行10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81690825
6265-188
A5ヨコ ホワイト
(画面)幅20×高さ13.8
21.8×6×26
幅15×奥行6
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650