ストア・エキスプレス
掲示用品 ポップホルダー スチール製ポップスタンド A3(両面仕様)
上からポップを差し込むだけ。シンプルなスチールフレームが高級感を演出します。
用途
約1mm厚までのポップをご使用いただけます。
材質
本体:スチール製 粉体塗装 透明プレート:PET樹脂0.5mm厚
ベース寸法(cm)
幅25×奥行10
内容量
1台
注意
※使用例のポップなどは販売していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81690877
6265-191
ヨコ ブラック
(画面)幅41×高さ28.7
42.8×10×41
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81690886
6265-192
ヨコ ホワイト
(画面)幅41×高さ28.7
42.8×10×41
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81690895
6265-193
タテ ブラック
(画面)幅28.7×高さ41
30.5×10×53.3
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81690904
6265-194
タテ ホワイト
(画面)幅28.7×高さ41
30.5×10×53.3
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650