ストア・エキスプレス
掲示用品 ポップホルダー 2Wayサインスタンド ラーチ合板
アクリルでポップを挟んで掲示することができます。 アクリルを外して板面を裏表を逆にするとパンフレット立てとしても使用できます。
用途
約1mm厚までのポップをご使用いただけます。
材質
木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ12mm厚・透明アクリル2mm厚
奥行き(cm)
(受け部分)2
内容量
1個
注意
※ご注意ください 【ラーチ合板を使用した商品について】
※割れ・打痕・抜け節跡が発生します。素材特性によるものであり、不良品ではありません。
※表面に細かい凹凸があります。引っ掛かりやすい商品の陳列にはご注意ください。
※木目・節の出方や色味など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラックなどが発生する場合があります。
※使用例のポップなどは販売していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81690195
6755-1380
A5
19.3×13.5×30.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81690204
6755-1382
A4
25.5×15.8×39.1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650