曜日別特売

スプリンクラーSP-5022SD

スプリンクラーSP-5022SD - イーエス・ウォーターネット

★SDシリーズの特徴★
新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。
樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。
散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。
低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。
低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。
ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。
高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。
★5022SDの特徴★
SDシリーズのスタンダードです。
ノズルは単口と双口があります。
5022SD-Uよりも飛距離と流量があります。
ライザーとの組み合わせに最適です。

用途SDシリーズのスタンダードです。野菜・花卉・蔬菜の散水や育苗にご利用ください。材質ポリアセタールノズル口径(Φmm)単口3.0、3.2、3.5、4.0、双口3.0×1.8、3.2×1.8、3.5×1.8、4.0×1.8散水範囲(m)直径:単口21~26、双口21~26適合圧力(MPa)0.25~0.40仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式全円内容量1個
関連資料:(0.13MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
規格
散水量(L/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81703976302010023.5×1.8 1/2"オス3.5×1.8 1/2"オス単口:12.3~15.5、双口:14.8~19.1
4,300
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
81703985302010033.2×1.8 1/2"オス3.2×1.8 1/2"オス単口:10.6~13.5、双口:13.6~17.3
4,300
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
81703994302010043.0×1.8 1/2"オス3.0×1.8 1/2"オス単口:9.5~12.0、双口:12.6~16.1
4,300
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
81704010302010054.0×1.8 1/2"オス4.0×1.8 1/2"オス単口:15.8~19.6、双口:18.3~23.8
4,300
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする