ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) 汎用タイプ(テーパローラ) FLT09R-TC

ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) 汎用タイプ(テーパローラ) FLT09R-TC - メイキコウ

特長:R900のテーパローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。(大径側は6201ZZor6001ZZ)

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 2 ローラ材質 SPCC ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 300・400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 900 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標内径(mm)カーブ:900内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81710057FLT09R-TC-W300-P75-R900-A90汎用タイプ300
152,700
145,065
159,572(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710039FLT09R-TC-W300-P100-R900-A90汎用タイプ300
127,100
120,745
132,820(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710048FLT09R-TC-W300-P150-R900-A90汎用タイプ300
95,800
91,010
100,111(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710084FLT09R-TC-W400-P75-R900-A90汎用タイプ400
187,900
178,505
196,356(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710066FLT09R-TC-W400-P100-R900-A90汎用タイプ400
154,700
146,965
161,662(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710075FLT09R-TC-W400-P150-R900-A90汎用タイプ400
114,600
108,870
119,757(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710118FLT09R-TC-W500-P75-R900-A90汎用タイプ500
190,100
180,595
198,655(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710100FLT09R-TC-W500-P100-R900-A90汎用タイプ500
156,500
148,675
163,543(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710109FLT09R-TC-W500-P150-R900-A90汎用タイプ500
116,100
110,295
121,325(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710145FLT09R-TC-W600-P75-R900-A90汎用タイプ600
191,500
181,925
200,118(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710127FLT09R-TC-W600-P100-R900-A90汎用タイプ600
159,000
151,050
166,155(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710136FLT09R-TC-W600-P150-R900-A90汎用タイプ600
116,900
111,055
122,161(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710179FLT09R-TC-W700-P75-R900-A90汎用タイプ700
198,900
188,955
207,851(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710154FLT09R-TC-W700-P100-R900-A90汎用タイプ700
164,600
156,370
172,007(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710170FLT09R-TC-W700-P150-R900-A90汎用タイプ700
123,200
117,040
128,744(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710206FLT09R-TC-W800-P75-R900-A90汎用タイプ800
245,400
233,130
256,443(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710188FLT09R-TC-W800-P100-R900-A90汎用タイプ800
197,500
187,625
206,388(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710197FLT09R-TC-W800-P150-R900-A90汎用タイプ800
150,200
142,690
156,959(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713794RO-FLT09R-S0-300ローラ単体300
5,460
5,187
5,706(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713810RO-FLT09R-S0-400ローラ単体400
7,140
6,783
7,461(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713819RO-FLT09R-S0-500ローラ単体500
7,160
6,802
7,482(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713828RO-FLT09R-S0-600ローラ単体600
7,250
6,888
7,577(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713837RO-FLT09R-S0-700ローラ単体700
7,330
6,964
7,660(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713846RO-FLT09R-S0-800ローラ単体800
11,760
11,172
12,289(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713855RO-FLT09R-S1-300ローラ単体300
5,680
5,396
5,936(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713864RO-FLT09R-S1-400ローラ単体400
7,380
7,011
7,712(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713880RO-FLT09R-S1-500ローラ単体500
7,430
7,059
7,765(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713889RO-FLT09R-S1-600ローラ単体600
7,550
7,173
7,890(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713898RO-FLT09R-S1-700ローラ単体700
7,700
7,315
8,047(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713907RO-FLT09R-S1-800ローラ単体800
12,190
11,581
12,739(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする