曜日別特売

ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) ハイクオリティクラス(テーパローラ) FLT09J-TC

ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) ハイクオリティクラス(テーパローラ) FLT09J-TC - メイキコウ

特長:R900のテーパローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。(大径側は6201ZZ or 6001ZZ)

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 2 ローラ材質 SPCC ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 900 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標準品内径(mm)カーブ:900内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81709908FLT09J-TC-W400-P75-R900-A90ハイクオリティタイプ
308,600
293,170
322,487(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709890FLT09J-TC-W400-P100-R900-A90ハイクオリティタイプ
245,300
233,035
256,339(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709899FLT09J-TC-W400-P150-R900-A90ハイクオリティタイプ
175,000
166,250
182,875(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709935FLT09J-TC-W500-P75-R900-A90ハイクオリティタイプ
327,700
311,315
342,447(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709917FLT09J-TC-W500-P100-R900-A90ハイクオリティタイプ
259,900
246,905
271,596(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709926FLT09J-TC-W500-P150-R900-A90ハイクオリティタイプ
184,900
175,655
193,221(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709969FLT09J-TC-W600-P75-R900-A90ハイクオリティタイプ
340,700
323,665
356,032(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709944FLT09J-TC-W600-P100-R900-A90ハイクオリティタイプ
270,900
257,355
283,091(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709960FLT09J-TC-W600-P150-R900-A90ハイクオリティタイプ
191,500
181,925
200,118(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709996FLT09J-TC-W700-P75-R900-A90ハイクオリティタイプ
358,400
340,480
374,528(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709978FLT09J-TC-W700-P100-R900-A90ハイクオリティタイプ
284,100
269,895
296,885(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709987FLT09J-TC-W700-P150-R900-A90ハイクオリティタイプ
203,100
192,945
212,240(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710030FLT09J-TC-W800-P75-R900-A90ハイクオリティタイプ
427,900
406,505
447,156(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710005FLT09J-TC-W800-P100-R900-A90ハイクオリティタイプ
334,200
317,490
349,239(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81710014FLT09J-TC-W800-P150-R900-A90ハイクオリティタイプ
241,600
229,520
252,472(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713697RO-FLT09J-S0-400ローラ単体
13,530
12,854
14,139(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713706RO-FLT09J-S0-500ローラ単体
14,430
13,709
15,080(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713715RO-FLT09J-S0-600ローラ単体
15,150
14,393
15,832(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713724RO-FLT09J-S0-700ローラ単体
15,750
14,963
16,459(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713740RO-FLT09J-S0-800ローラ単体
21,410
20,340
22,374(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713749RO-FLT09J-S1-400ローラ単体
13,770
13,082
14,390(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713758RO-FLT09J-S1-500ローラ単体
14,720
13,984
15,382(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713767RO-FLT09J-S1-600ローラ単体
15,460
14,687
16,156(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713776RO-FLT09J-S1-700ローラ単体
16,130
15,324
16,856(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81713785RO-FLT09J-S1-800ローラ単体
21,850
20,758
22,834(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする