曜日別特売

ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) 汎用タイプ(テーパローラ) FLT05R-TC

ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) 汎用タイプ(テーパローラ) FLT05R-TC - メイキコウ

特長:R500のテーパローラ。省スペースタイプ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZを採用。(大径側は6901ZZ)

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.6 ローラ材質 SPCC ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 500 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標準品内径(mm)カーブ:500内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81709366FLT05R-TC-W400-P75-R500-A30汎用タイプ400
55,400
52,630
57,893(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709375FLT05R-TC-W400-P75-R500-A45汎用タイプ400
71,200
67,640
74,404(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709384FLT05R-TC-W400-P75-R500-A60汎用タイプ400
95,400
90,630
99,693(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709400FLT05R-TC-W400-P75-R500-A90汎用タイプ400
129,700
123,215
135,537(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709287FLT05R-TC-W400-P100-R500-A30汎用タイプ400
49,800
47,310
52,041(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709296FLT05R-TC-W400-P100-R500-A45汎用タイプ400
65,200
61,940
68,134(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709305FLT05R-TC-W400-P100-R500-A60汎用タイプ400
84,200
79,990
87,989(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709314FLT05R-TC-W400-P100-R500-A90汎用タイプ400
112,600
106,970
117,667(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709330FLT05R-TC-W400-P150-R500-A30汎用タイプ400
47,000
44,650
49,115(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709339FLT05R-TC-W400-P150-R500-A45汎用タイプ400
61,700
58,615
64,477(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709348FLT05R-TC-W400-P150-R500-A60汎用タイプ400
83,300
79,135
87,049(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709357FLT05R-TC-W400-P150-R500-A90汎用タイプ400
103,100
97,945
107,740(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709488FLT05R-TC-W500-P75-R500-A30汎用タイプ500
58,700
55,765
61,342(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709497FLT05R-TC-W500-P75-R500-A45汎用タイプ500
75,500
71,725
78,898(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709506FLT05R-TC-W500-P75-R500-A60汎用タイプ500
101,800
96,710
106,381(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709515FLT05R-TC-W500-P75-R500-A90汎用タイプ500
138,900
131,955
145,151(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709409FLT05R-TC-W500-P100-R500-A30汎用タイプ500
52,300
49,685
54,654(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709418FLT05R-TC-W500-P100-R500-A45汎用タイプ500
69,000
65,550
72,105(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709427FLT05R-TC-W500-P100-R500-A60汎用タイプ500
89,200
84,740
93,214(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709436FLT05R-TC-W500-P100-R500-A90汎用タイプ500
120,000
114,000
125,400(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709445FLT05R-TC-W500-P150-R500-A30汎用タイプ500
49,200
46,740
51,414(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709454FLT05R-TC-W500-P150-R500-A45汎用タイプ500
64,800
61,560
67,716(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709470FLT05R-TC-W500-P150-R500-A60汎用タイプ500
87,900
83,505
91,856(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709479FLT05R-TC-W500-P150-R500-A90汎用タイプ500
109,000
103,550
113,905(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709610FLT05R-TC-W600-P75-R500-A30汎用タイプ600
66,100
62,795
69,075(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709619FLT05R-TC-W600-P75-R500-A45汎用タイプ600
84,700
80,465
88,512(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709628FLT05R-TC-W600-P75-R500-A60汎用タイプ600
113,300
107,635
118,399(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709637FLT05R-TC-W600-P75-R500-A90汎用タイプ600
154,400
146,680
161,348(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709524FLT05R-TC-W600-P100-R500-A30汎用タイプ600
59,000
56,050
61,655(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709540FLT05R-TC-W600-P100-R500-A45汎用タイプ600
77,600
73,720
81,092(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709549FLT05R-TC-W600-P100-R500-A60汎用タイプ600
99,000
94,050
103,455(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709558FLT05R-TC-W600-P100-R500-A90汎用タイプ600
133,000
126,350
138,985(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709567FLT05R-TC-W600-P150-R500-A30汎用タイプ600
54,900
52,155
57,371(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709576FLT05R-TC-W600-P150-R500-A45汎用タイプ600
72,500
68,875
75,763(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709585FLT05R-TC-W600-P150-R500-A60汎用タイプ600
97,500
92,625
101,888(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709594FLT05R-TC-W600-P150-R500-A90汎用タイプ600
120,700
114,665
126,132(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709725FLT05R-TC-W700-P75-R500-A30汎用タイプ700
71,200
67,640
74,404(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709734FLT05R-TC-W700-P75-R500-A45汎用タイプ700
91,500
86,925
95,618(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709750FLT05R-TC-W700-P75-R500-A60汎用タイプ700
123,200
117,040
128,744(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709759FLT05R-TC-W700-P75-R500-A90汎用タイプ700
169,200
160,740
176,814(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709646FLT05R-TC-W700-P100-R500-A30汎用タイプ700
62,900
59,755
65,731(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709655FLT05R-TC-W700-P100-R500-A45汎用タイプ700
83,400
79,230
87,153(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709664FLT05R-TC-W700-P100-R500-A60汎用タイプ700
106,900
101,555
111,711(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709680FLT05R-TC-W700-P100-R500-A90汎用タイプ700
145,100
137,845
151,630(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709689FLT05R-TC-W700-P150-R500-A30汎用タイプ700
58,100
55,195
60,715(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709698FLT05R-TC-W700-P150-R500-A45汎用タイプ700
77,100
73,245
80,570(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709707FLT05R-TC-W700-P150-R500-A60汎用タイプ700
104,300
99,085
108,994(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709716FLT05R-TC-W700-P150-R500-A90汎用タイプ700
129,900
123,405
135,746(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709847FLT05R-TC-W800-P75-R500-A30汎用タイプ800
76,100
72,295
79,525(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709856FLT05R-TC-W800-P75-R500-A45汎用タイプ800
98,200
93,290
102,619(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする