ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) ハイクオリティクラス(テーパローラ) FLT05J-TC

ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) ハイクオリティクラス(テーパローラ) FLT05J-TC - メイキコウ

特長:R500のテーパローラ。省スペースタイプ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。(大径側は6901ZZ)

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.6 ローラ材質 SPCC ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 500 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標内径(mm)カーブ:500内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全70種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81708770FLT05J-TC-W400-P75-R500-A30ハイクオリティタイプ400
60,900
57,855
63,641(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708779FLT05J-TC-W400-P75-R500-A45ハイクオリティタイプ400
78,900
74,955
82,451(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708788FLT05J-TC-W400-P75-R500-A60ハイクオリティタイプ400
106,600
101,270
111,397(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708797FLT05J-TC-W400-P75-R500-A90ハイクオリティタイプ400
146,500
139,175
153,093(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708684FLT05J-TC-W400-P100-R500-A30ハイクオリティタイプ400
54,300
51,585
56,744(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708700FLT05J-TC-W400-P100-R500-A45ハイクオリティタイプ400
71,800
68,210
75,031(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708709FLT05J-TC-W400-P100-R500-A60ハイクオリティタイプ400
93,000
88,350
97,185(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708718FLT05J-TC-W400-P100-R500-A90ハイクオリティタイプ400
126,100
119,795
131,775(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708727FLT05J-TC-W400-P150-R500-A30ハイクオリティタイプ400
51,700
49,115
54,027(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708736FLT05J-TC-W400-P150-R500-A45ハイクオリティタイプ400
66,800
63,460
69,806(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708745FLT05J-TC-W400-P150-R500-A60ハイクオリティタイプ400
90,900
86,355
94,991(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708754FLT05J-TC-W400-P150-R500-A90ハイクオリティタイプ400
113,400
107,730
118,503(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708885FLT05J-TC-W500-P75-R500-A30ハイクオリティタイプ500
64,100
60,895
66,985(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708894FLT05J-TC-W500-P75-R500-A45ハイクオリティタイプ500
83,400
79,230
87,153(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708910FLT05J-TC-W500-P75-R500-A60ハイクオリティタイプ500
113,000
107,350
118,085(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708919FLT05J-TC-W500-P75-R500-A90ハイクオリティタイプ500
155,900
148,105
162,916(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708806FLT05J-TC-W500-P100-R500-A30ハイクオリティタイプ500
56,800
53,960
59,356(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708815FLT05J-TC-W500-P100-R500-A45ハイクオリティタイプ500
75,700
71,915
79,107(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708824FLT05J-TC-W500-P100-R500-A60ハイクオリティタイプ500
98,000
93,100
102,410(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708840FLT05J-TC-W500-P100-R500-A90ハイクオリティタイプ500
133,500
126,825
139,508(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708849FLT05J-TC-W500-P150-R500-A30ハイクオリティタイプ500
53,900
51,205
56,326(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708858FLT05J-TC-W500-P150-R500-A45ハイクオリティタイプ500
69,900
66,405
73,046(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708867FLT05J-TC-W500-P150-R500-A60ハイクオリティタイプ500
95,600
90,820
99,902(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708876FLT05J-TC-W500-P150-R500-A90ハイクオリティタイプ500
119,400
113,430
124,773(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709007FLT05J-TC-W600-P75-R500-A30ハイクオリティタイプ600
71,700
68,115
74,927(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709016FLT05J-TC-W600-P75-R500-A45ハイクオリティタイプ600
92,400
87,780
96,558(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709025FLT05J-TC-W600-P75-R500-A60ハイクオリティタイプ600
124,400
118,180
129,998(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709034FLT05J-TC-W600-P75-R500-A90ハイクオリティタイプ600
171,100
162,545
178,800(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708928FLT05J-TC-W600-P100-R500-A30ハイクオリティタイプ600
63,400
60,230
66,253(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708937FLT05J-TC-W600-P100-R500-A45ハイクオリティタイプ600
84,300
80,085
88,094(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708946FLT05J-TC-W600-P100-R500-A60ハイクオリティタイプ600
108,000
102,600
112,860(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708955FLT05J-TC-W600-P100-R500-A90ハイクオリティタイプ600
146,500
139,175
153,093(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708964FLT05J-TC-W600-P150-R500-A30ハイクオリティタイプ600
60,100
57,095
62,805(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708980FLT05J-TC-W600-P150-R500-A45ハイクオリティタイプ600
77,700
73,815
81,197(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708989FLT05J-TC-W600-P150-R500-A60ハイクオリティタイプ600
105,200
99,940
109,934(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81708998FLT05J-TC-W600-P150-R500-A90ハイクオリティタイプ600
130,900
124,355
136,791(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709129FLT05J-TC-W700-P75-R500-A30ハイクオリティタイプ700
76,700
72,865
80,152(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709138FLT05J-TC-W700-P75-R500-A45ハイクオリティタイプ700
99,300
94,335
103,769(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709147FLT05J-TC-W700-P75-R500-A60ハイクオリティタイプ700
134,300
127,585
140,344(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709156FLT05J-TC-W700-P75-R500-A90ハイクオリティタイプ700
185,900
176,605
194,266(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709050FLT05J-TC-W700-P100-R500-A30ハイクオリティタイプ700
67,400
64,030
70,433(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709059FLT05J-TC-W700-P100-R500-A45ハイクオリティタイプ700
90,000
85,500
94,050(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709068FLT05J-TC-W700-P100-R500-A60ハイクオリティタイプ700
116,100
110,295
121,325(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709077FLT05J-TC-W700-P100-R500-A90ハイクオリティタイプ700
158,400
150,480
165,528(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709086FLT05J-TC-W700-P150-R500-A30ハイクオリティタイプ700
63,100
59,945
65,940(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709095FLT05J-TC-W700-P150-R500-A45ハイクオリティタイプ700
82,300
78,185
86,004(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709104FLT05J-TC-W700-P150-R500-A60ハイクオリティタイプ700
112,100
106,495
117,145(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709120FLT05J-TC-W700-P150-R500-A90ハイクオリティタイプ700
140,300
133,285
146,614(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709244FLT05J-TC-W800-P75-R500-A30ハイクオリティタイプ800
81,400
77,330
85,063(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81709260FLT05J-TC-W800-P75-R500-A45ハイクオリティタイプ800
106,000
100,700
110,770(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする