配線穴キャップ 丸型 45mm

配線穴キャップ 丸型 45mm - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)配線穴キャップ 丸型 45mm - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)配線穴キャップ 丸型 45mm - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)配線穴キャップ 丸型 45mm - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)配線穴キャップ 丸型 45mm - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)配線穴キャップ 丸型 45mm - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)配線穴キャップ 丸型 45mm - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)配線穴キャップ 丸型 45mm - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ45mmタイプ。
フタを取外して使用可能です。
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。

用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ45寸法A(mm)17寸法B(mm)14寸法D1(mm)45寸法D2(mm)34寸法D3(mm)38.5寸法D4(mm)39内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81706320FPM45Wホワイト
300
199
219(税込)
4日以内出荷
81706329FPM45BKブラック
300
199
219(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする