曜日別特売

ステンレス製グレーチングクリップ ワンタッチ式

ステンレス製グレーチングクリップ ワンタッチ式 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製グレーチングクリップ ワンタッチ式 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製グレーチングクリップ ワンタッチ式 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製グレーチングクリップ ワンタッチ式 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製グレーチングクリップ ワンタッチ式 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(1件のレビュー)

差し込むだけで設置可能なワンタッチ式のグレーチングクリップです。
細目タイプにもご使用可能。
グレーチングの高さは19mm~32mmまで対応可能です。
ワンタッチで簡単に装着でき、跳ね上げ防止や盗難防止に最適です。
グレーチング(溝蓋)同士をクリップで挟むだけです。
ステンレス製なので錆びにくく、景観を損ねません。

材質SUS304ステンレスステンレスタイプ装着:ワンタッチタイプ外幅寸法(mm)W:19高さH(mm)60.5内幅(mm)D:16対応寸法(mm)グレーチング高さ対応可能:19~32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81706356GCP-32
オープン
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: 自宅駐車場と道路の境目の溝にはめているグレーチングに。
サービス業

車を出し入れするたびにグレーチング同士が離れたりしていたのを、きちんと防げています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする