曜日別特売

RM-USB3.1

RM-USB3.1 - 大電RM-USB3.1 - 大電

・USB3.0規格に準拠!
・ケーブルガイド専用ケーブルで、2億回以上の耐久性!
・StandardA、microBコネクタに対応!

対応コネクタ
StandardA(スクリューロック有/無)
microB(スクリューロック有)
その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P種類FAケーブル材質(シース)難燃PVC(黒)絶縁体FEP、ETFERoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)(標準)1.5グリーン購入法適合最大仕上径(mm)6.5グリーンマーク認定内容量1本(3m)
注意
※1 USB3Vision規格に準拠した標準のケーブル長は1.5mです。
※ 伝送可能距離については、接続される機器により異なる場合があります。
※ 規格を超える長さの場合は使用される機器での接続確認をお願いします。

※2 耐久性はメーカーでの可動試験による実測値であり、保証値ではありません。
※カタログダウンロード
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81696714RM-USB3.0-AS-BS-3000
オープン
19,980
21,978(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする