大電
RM-USB3.2
・USB3.0規格に準拠!
・ケーブルガイド専用ケーブルで、3億回以上の耐久性!
・StandardA、microBコネクタに対応!
対応コネクタ
StandardA(スクリューロック有/無)
microB(スクリューロック有)
その他
【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上
サイズ
(AWG28×1C)×4+AWG28×2P
種類
FAケーブル
材質(シース)
難燃PVC(黒)
絶縁体
FEP、ETFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離(m)
(標準)1.5
グリーン購入法
適合
最大仕上径(mm)
6.5
グリーンマーク
認定
内容量
1本(3m)
注意
※1 USB3Vision規格に準拠した標準のケーブル長は1.5mです。
※ 伝送可能距離については、接続される機器により異なる場合があります。
※ 規格を超える長さの場合は使用される機器での接続確認をお願いします。
※
※2 耐久性はメーカーでの可動試験による実測値であり、保証値ではありません。
※カタログダウンロード
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81696730
RM-USB3.0-A-BS-5000
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表