曜日別特売

RMDH-SB(21885)

RMDH-SB(21885) - 大電RMDH-SB(21885) - 大電

・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!
・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!

その他【ロット】100m×10本種類FAケーブルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1セット(1000m×10本)
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
導体断面積(mm2)
心数(C)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81695628RMDH-SB(21885) AWG28(0.1)/2C1.728(0.1)22020/0.08
オープン
669,800
736,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695637RMDH-SB(21885) AWG28(0.1)/3C1.728(0.1)32020/0.08
オープン
739,800
813,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695646RMDH-SB(21885) AWG28(0.1)/4C1.728(0.1)42520/0.08
オープン
779,800
857,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695655RMDH-SB(21885) AWG28(0.1)/5C1.528(0.1)52520/0.08
オープン
799,800
879,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695664RMDH-SB(21885) AWG28(0.1)/6C1.428(0.1)63020/0.08
オープン
889,800
978,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695680RMDH-SB(21885) AWG28(0.1)/8C1.328(0.1)83520/0.08
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695689RMDH-SB(21885) AWG28(0.1)/10C1.228(0.1)104520/0.08
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695698RMDH-SB(21885) AWG28(0.1)/12C1.228(0.1)125020/0.08
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695707RMDH-SB(21885) AWG28(0.1)/15C128(0.1)155020/0.08
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695716RMDH-SB(21885) AWG28(0.1)/20C0.928(0.1)206020/0.08
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695725RMDH-SB(21885) AWG25(0.2)/2C2.625(0.2)22540/0.08
オープン
739,800
813,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695734RMDH-SB(21885) AWG25(0.2)/3C2.625(0.2)32540/0.08
オープン
759,800
835,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695750RMDH-SB(21885) AWG25(0.2)/4C2.525(0.2)43040/0.08
オープン
799,800
879,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695759RMDH-SB(21885) AWG25(0.2)/5C2.325(0.2)53540/0.08
オープン
889,800
978,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695768RMDH-SB(21885) AWG25(0.2)/6C2.225(0.2)63540/0.08
オープン
899,800
989,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695777RMDH-SB(21885) AWG25(0.2)/8C225(0.2)85040/0.08
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695786RMDH-SB(21885) AWG25(0.2)/10C1.925(0.2)106040/0.08
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695795RMDH-SB(21885) AWG25(0.2)/12C1.825(0.2)127040/0.08
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695804RMDH-SB(21885) AWG25(0.2)/15C1.625(0.2)157540/0.08
オープン
1,898,000
2,087,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695820RMDH-SB(21885) AWG25(0.2)/20C1.525(0.2)209040/0.08
オープン
2,598,000
2,857,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695829RMDH-SB(21885) AWG23(0.3)/2C3.523(0.3)22560/0.08
オープン
799,800
879,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695838RMDH-SB(21885) AWG23(0.3)/3C3.523(0.3)33060/0.08
オープン
999,800
1,099,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695847RMDH-SB(21885) AWG23(0.3)/4C3.223(0.3)43560/0.08
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695856RMDH-SB(21885) AWG23(0.3)/5C323(0.3)54060/0.08
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695865RMDH-SB(21885) AWG23(0.3)/6C2.823(0.3)65060/0.08
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695874RMDH-SB(21885) AWG23(0.3)/8C2.623(0.3)86060/0.08
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695890RMDH-SB(21885) AWG23(0.3)/10C2.523(0.3)107560/0.08
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695899RMDH-SB(21885) AWG23(0.3)/12C2.423(0.3)128560/0.08
オープン
2,298,000
2,527,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695908RMDH-SB(21885) AWG23(0.3)/15C2.123(0.3)159060/0.08
オープン
2,598,000
2,857,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695917RMDH-SB(21885) AWG23(0.3)/20C1.923(0.3)2012060/0.08
オープン
2,998,000
3,297,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695926RMDH-SB(21885) AWG20(0.5)/2C5.120(0.5)235110/0.08
オープン
979,800
1,077,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695935RMDH-SB(21885) AWG20(0.5)/3C5.120(0.5)340110/0.08
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695944RMDH-SB(21885) AWG20(0.5)/4C4.520(0.5)450110/0.08
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695960RMDH-SB(21885) AWG20(0.5)/5C4.220(0.5)560110/0.08
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695969RMDH-SB(21885) AWG20(0.5)/6C420(0.5)665110/0.08
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695978RMDH-SB(21885) AWG20(0.5)/8C3.720(0.5)890110/0.08
オープン
2,198,000
2,417,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695987RMDH-SB(21885) AWG20(0.5)/10C3.520(0.5)10110110/0.08
オープン
2,698,000
2,967,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695996RMDH-SB(21885) AWG20(0.5)/12C3.420(0.5)12130110/0.08
オープン
2,998,000
3,297,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81696005RMDH-SB(21885) AWG20(0.5)/15C320(0.5)15140110/0.08
オープン
3,498,000
3,847,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81696014RMDH-SB(21885) AWG20(0.5)/20C2.720(0.5)20180110/0.08
オープン
4,198,000
4,617,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81696030RMDH-SB(21885) AWG19(0.75)/2C6.419(0.75)240150/0.08
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81696039RMDH-SB(21885) AWG19(0.75)/3C6.319(0.75)350150/0.08
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81696048RMDH-SB(21885) AWG19(0.75)/4C5.619(0.75)460150/0.08
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81696057RMDH-SB(21885) AWG19(0.75)/5C5.319(0.75)570150/0.08
オープン
1,898,000
2,087,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81696066RMDH-SB(21885) AWG19(0.75)/6C519(0.75)690150/0.08
オープン
2,198,000
2,417,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81696075RMDH-SB(21885) AWG19(0.75)/8C4.619(0.75)8110150/0.08
オープン
2,698,000
2,967,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81696084RMDH-SB(21885) AWG19(0.75)/10C4.419(0.75)10130150/0.08
オープン
3,298,000
3,627,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81696100RMDH-SB(21885) AWG19(0.75)/12C4.319(0.75)12160150/0.08
オープン
3,798,000
4,177,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81696109RMDH-SB(21885) AWG19(0.75)/15C3.819(0.75)15180150/0.08
オープン
4,498,000
4,947,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81696118RMDH-SB(21885) AWG19(0.75)/20C3.419(0.75)20220150/0.08
オープン
5,898,000
6,487,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする