曜日別特売

RMDH(21885)

RMDH(21885) - 大電RMDH(21885) - 大電

・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!
・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!

その他【ロット】100m×10本種類FAケーブルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1セット(1000m×10本)
全69種類を絞り込む
導体断面積(mm2)
心数(C)
69種類すべて表示中
注文コード
品番
許容電流(A)
導体断面積(mm2)
心数(C)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81694937RMDH(21885) AWG28(0.1)/2C1.728(0.1)21020/0.08
オープン
399,800
439,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81694946RMDH(21885) AWG28(0.1)/3C1.728(0.1)31020/0.08
オープン
459,800
505,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81694955RMDH(21885) AWG28(0.1)/4C1.528(0.1)41520/0.08
オープン
489,800
538,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81694964RMDH(21885) AWG28(0.1)/5C1.428(0.1)51520/0.08
オープン
559,800
615,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81694980RMDH(21885) AWG28(0.1)/6C1.328(0.1)62020/0.08
オープン
589,800
648,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81694989RMDH(21885) AWG28(0.1)/8C1.228(0.1)82520/0.08
オープン
859,800
945,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81694998RMDH(21885) AWG28(0.1)/10C1.128(0.1)102520/0.08
オープン
999,800
1,099,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695007RMDH(21885) AWG28(0.1)/12C1.128(0.1)123520/0.08
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695016RMDH(21885) AWG28(0.1)/15C128(0.1)153520/0.08
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695025RMDH(21885) AWG28(0.1)/20C0.928(0.1)204520/0.08
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695034RMDH(21885) AWG25(0.2)/2C2.625(0.2)21540/0.08
オープン
639,800
703,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695050RMDH(21885) AWG25(0.2)/3C2.525(0.2)31540/0.08
オープン
459,800
505,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695059RMDH(21885) AWG25(0.2)/4C2.325(0.2)42040/0.08
オープン
499,800
549,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695068RMDH(21885) AWG25(0.2)/5C2.125(0.2)52040/0.08
オープン
579,800
637,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695077RMDH(21885) AWG25(0.2)/6C225(0.2)62540/0.08
オープン
599,800
659,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695086RMDH(21885) AWG25(0.2)/8C1.825(0.2)83540/0.08
オープン
869,800
956,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695095RMDH(21885) AWG25(0.2)/10C1.825(0.2)104040/0.08
オープン
899,800
989,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695104RMDH(21885) AWG25(0.2)/12C1.725(0.2)125040/0.08
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695120RMDH(21885) AWG25(0.2)/15C1.525(0.2)155040/0.08
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695129RMDH(21885) AWG25(0.2)/20C1.425(0.2)206540/0.08
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695138RMDH(21885) AWG23(0.3)/2C3.523(0.3)21560/0.08
オープン
489,800
538,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695147RMDH(21885) AWG23(0.3)/3C3.323(0.3)32060/0.08
オープン
559,800
615,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695156RMDH(21885) AWG23(0.3)/4C2.923(0.3)42560/0.08
オープン
659,800
725,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695165RMDH(21885) AWG23(0.3)/5C2.723(0.3)53060/0.08
オープン
779,800
857,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695174RMDH(21885) AWG23(0.3)/6C2.623(0.3)63560/0.08
オープン
799,800
879,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695190RMDH(21885) AWG23(0.3)/8C2.423(0.3)84560/0.08
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695199RMDH(21885) AWG23(0.3)/10C2.323(0.3)105560/0.08
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695208RMDH(21885) AWG23(0.3)/12C2.223(0.3)126560/0.08
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695217RMDH(21885) AWG23(0.3)/15C223(0.3)157060/0.08
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695226RMDH(21885) AWG23(0.3)/20C1.823(0.3)209060/0.08
オープン
2,398,000
2,637,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695235RMDH(21885) AWG20(0.5)/2C5.120(0.5)220110/0.08
オープン
579,800
637,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695244RMDH(21885) AWG20(0.5)/3C4.720(0.5)330110/0.08
オープン
699,800
769,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695260RMDH(21885) AWG20(0.5)/4C4.220(0.5)435110/0.08
オープン
849,800
934,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695269RMDH(21885) AWG20(0.5)/5C3.920(0.5)545110/0.08
オープン
999,800
1,099,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695278RMDH(21885) AWG20(0.5)/6C3.720(0.5)650110/0.08
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695287RMDH(21885) AWG20(0.5)/8C3.520(0.5)865110/0.08
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695296RMDH(21885) AWG20(0.5)/10C3.320(0.5)1085110/0.08
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695305RMDH(21885) AWG20(0.5)/12C3.220(0.5)12100110/0.08
オープン
2,298,000
2,527,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695314RMDH(21885) AWG20(0.5)/15C2.820(0.5)15110110/0.08
オープン
2,698,000
2,967,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695330RMDH(21885) AWG20(0.5)/20C2.620(0.5)20150110/0.08
オープン
3,398,000
3,737,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695339RMDH(21885) AWG19(0.75)/2C6.419(0.75)230150/0.08
オープン
699,800
769,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695348RMDH(21885) AWG19(0.75)/3C5.819(0.75)335150/0.08
オープン
899,800
989,780(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695357RMDH(21885) AWG19(0.75)/4C5.319(0.75)445150/0.08
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695366RMDH(21885) AWG19(0.75)/5C4.919(0.75)555150/0.08
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695375RMDH(21885) AWG19(0.75)/6C4.719(0.75)665150/0.08
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695384RMDH(21885) AWG19(0.75)/8C4.419(0.75)885150/0.08
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695400RMDH(21885) AWG19(0.75)/10C4.219(0.75)10110150/0.08
オープン
2,598,000
2,857,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695409RMDH(21885) AWG19(0.75)/12C419(0.75)12130150/0.08
オープン
2,998,000
3,297,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695418RMDH(21885) AWG19(0.75)/15C3.619(0.75)15150150/0.08
オープン
3,598,000
3,957,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
81695427RMDH(21885) AWG19(0.75)/20C3.319(0.75)20190150/0.08
オープン
4,598,000
5,057,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする