RMH-CAT6AⅡ

RMH-CAT6AⅡ - 大電RMH-CAT6AⅡ - 大電

・ギガビット・イーサネット(1000BASE-TX方式)に対応のカテゴリー6に準拠!
・Ether CAT、PROFINETにも対応!
・2,000万回以上の高い耐久性あり!

その他【ロット】100m×10本種類FAケーブル許容電流(A)-導体断面積(mm2)AWG26概算質量(kg/km)55導体構成(本/mm)7/11/0.05線心外径(mm)0.58対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.1グリーン購入法適合導体抵抗(Ω/km)188.7以下グリーンマーク認定内容量1セット(1000m×10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81696696RMH-CAT6AⅡ AWG26/4P 黒
オープン
4,398,000
4,837,800(税込)
101日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする