AIエッジコントローラ(人物検知)

AIエッジコントローラ(人物検知) - 国際電気
仕様●接点入出力:入力3/出力3●入力対応カメラ:国際電気製IPカメラ・WEBエンコーダ、Onvifカメラ(Profile-S)質量(kg)1.6(本体重量のみ、付属品を除く)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)190(W)×60(H)×250(D)(公差含まず)電源(V)AC90~110消費電力(W)35以下機能映像調整:暗部補正、霞補正、映像認識:侵入者検知/人数カウント防塵防水性能IP40対応プロトコルOnvif(Profile-S)/MPEG2-TTS(H.264)LANRJ-45コネクタ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81691358VG-IP4000
オープン
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする