LTEワイヤレスカメラ

LTEワイヤレスカメラ - 国際電気
仕様●最低被写体照度(lx):0.5,0.02(電子感度アップ時)30倍蓄積(1秒)●撮像素子(インチ):1/2.8 ローリングシャッター方式CMOSセンサ●使用温度・湿度範囲:周囲温度:-20℃~+40℃ 湿度:20~80%RH 結露なきこと●通信モジュール:LTE 通信モジュール内臓(NTTドコモXi対応)●電源電圧範囲:DC+12V±10% 消費電力8W以下(参考値)●符号化ビットレート(bps):100k~15M(H.264)※解像度とフレームレートによる、実際のビットレートはLTE回線帯域の影響を受けます質量(g)650以下(取付金具を除く)構造防水防塵構造/IP66(JIS C0920)、三脚取付ネジ穴あり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ本体:90×90×110取付金具、突起物を除く)有効画素数(画素)水平1920×垂直1080シャッタースピードAUTO、1~1/20000s(8段階)、標準1/30sフレームレート最大30fps※解像度とビットレートによる画角水平:約90° 、垂直:約50°(オプション:レンズ画角選択応相談)対応解像度(FHD)1920×1080、(HD)1280×720、(VGA)640×480ゲイン0~+68dB(AUTO、マニュアル切替可能)画像圧縮方式H.264(CBR)/JPEG内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81691376HC-IP9100HD
オープン
231,000
254,100(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする