アートクリエーション
黒竹(幹:天然黒竹)
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(本体)
ポリエステル+ポリエチレン+天然黒竹
内容量
1個
関連資料:
カタログ画像(117.25MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
高さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81694167
176K125
(花器)ポリプロピレン
50×50×100
1.0m
¥12,500
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81694018
178A230
(花器)ポリプロピレン+バンブ-
50×50×135
1.35m
¥23,000
¥
22,980
¥25,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81694210
775A450
(花器)ポリプロピレン+バンブ-
60×60×180
1.8m
¥45,000
¥
43,980
¥48,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81691970
2315A300
(花器)ポリプロピレン+バンブ-
70×65×160
1.6m
¥30,000
¥
29,980
¥32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。