クレープブラシ

クレープブラシ - コロニルクレープブラシ - コロニル

起毛皮革の汚れ落としに特化
スウェード・ヌバック・ベロア等起毛皮革の汚れを落とし、毛並を整えるのに使い分けができます。
クレープゴムが汚れを吸着
粘り気のあるクレープ状の柔らかなゴムが起毛皮革の汚れを吸収します。
持ちやすいハンドル
凹凸があり太く、力が加えやすいハンドル。フック穴で吊るし保管もできます。

適合使用対象製品:ドレスシューズ、カジュアルシューズ、スニーカー、アウトドアシューズ主成分クレープ部分:合成ゴム ブラシの毛:ナイロン ハンドル:ABS樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)本体:17.5×4.1×2.1使用可能材質起毛皮革(スウェード・ヌバック・ベロア)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81731687-
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする