アークランズ
使い捨て式マイクロガード作業服 メンテナンス・塗料作業用 Lサイズ
用途
メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に
材質
本体:ポリプロピレン、ポリエチレン
形状
フード形状
色
ホワイト
サイズ
L
タイプ
ほつれにくい縫合方法
胸囲(cm)
100~108
身長(cm)
176~182
生地
薄い、動きやすい伸縮素材
EN規格
静電気防護(EN1149-1)適合品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81731398
1800WL
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください