曜日別特売
1800WL 使い捨て式マイクロガード作業服 メンテナンス・塗料作業用 Lサイズ アークランズ 81731398

メイン

1800WL 使い捨て式マイクロガード作業服 メンテナンス・塗料作業用 Lサイズ アークランズ 81731398
1800WL 使い捨て式マイクロガード作業服 メンテナンス・塗料作業用 Lサイズ アークランズ 81731398
1800WL 使い捨て式マイクロガード作業服 メンテナンス・塗料作業用 Lサイズ アークランズ 81731398
1800WL 使い捨て式マイクロガード作業服 メンテナンス・塗料作業用 Lサイズ アークランズ 81731398
1800WL 使い捨て式マイクロガード作業服 メンテナンス・塗料作業用 Lサイズ アークランズ 81731398
1800WL 使い捨て式マイクロガード作業服 メンテナンス・塗料作業用 Lサイズ アークランズ 81731398
1800WL 使い捨て式マイクロガード作業服 メンテナンス・塗料作業用 Lサイズ アークランズ 81731398
1800WL 使い捨て式マイクロガード作業服 メンテナンス・塗料作業用 Lサイズ アークランズ 81731398
1800WL 使い捨て式マイクロガード作業服 メンテナンス・塗料作業用 Lサイズ アークランズ 81731398

使い捨て式マイクロガード作業服 メンテナンス・塗料作業用 Lサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81731398
品番
1800WL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
用途
メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に
材質
本体:ポリプロピレン、ポリエチレン
形状
フード形状
色
ホワイト
サイズ
L
タイプ
ほつれにくい縫合方法
胸囲(cm)
100~108
身長(cm)
176~182
生地
薄い、動きやすい伸縮素材
EN規格
静電気防護(EN1149-1)適合品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする