ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMC57J-TS

ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMC57J-TS - メイキコウ

特長:JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMC57Rの高品質ローラ。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
231件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81729788FMC57J-TC-W100-P75-R900-A90カーブ100
87,800
83,410
91,751(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729770FMC57J-TC-W100-P100-R900-A90カーブ100
76,100
72,295
79,525(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729779FMC57J-TC-W100-P150-R900-A90カーブ100
62,700
59,565
65,522(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729815FMC57J-TC-W150-P75-R900-A90カーブ150
91,000
86,450
95,095(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729797FMC57J-TC-W150-P100-R900-A90カーブ150
78,900
74,955
82,451(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729806FMC57J-TC-W150-P150-R900-A90カーブ150
65,100
61,845
68,030(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729849FMC57J-TC-W200-P75-R900-A90カーブ200
93,500
88,825
97,708(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729824FMC57J-TC-W200-P100-R900-A90カーブ200
81,100
77,045
84,750(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729840FMC57J-TC-W200-P150-R900-A90カーブ200
66,800
63,460
69,806(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729876FMC57J-TC-W300-P75-R900-A90カーブ300
99,200
94,240
103,664(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729858FMC57J-TC-W300-P100-R900-A90カーブ300
86,100
81,795
89,975(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729867FMC57J-TC-W300-P150-R900-A90カーブ300
70,500
66,975
73,673(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729910FMC57J-TC-W400-P75-R900-A90カーブ400
105,100
99,845
109,830(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729885FMC57J-TC-W400-P100-R900-A90カーブ400
91,000
86,450
95,095(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729894FMC57J-TC-W400-P150-R900-A90カーブ400
74,600
70,870
77,957(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729937FMC57J-TC-W500-P75-R900-A90カーブ500
110,600
105,070
115,577(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729919FMC57J-TC-W500-P100-R900-A90カーブ500
95,900
91,105
100,216(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729928FMC57J-TC-W500-P150-R900-A90カーブ500
78,300
74,385
81,824(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729964FMC57J-TC-W600-P75-R900-A90カーブ600
116,300
110,485
121,534(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729946FMC57J-TC-W600-P100-R900-A90カーブ600
101,100
96,045
105,650(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729955FMC57J-TC-W600-P150-R900-A90カーブ600
82,300
78,185
86,004(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729998FMC57J-TC-W700-P75-R900-A90カーブ700
122,000
115,900
127,490(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729980FMC57J-TC-W700-P100-R900-A90カーブ700
104,000
98,880
108,768(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729989FMC57J-TC-W700-P150-R900-A90カーブ700
86,100
81,795
89,975(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81730025FMC57J-TC-W800-P75-R900-A90カーブ800
127,800
121,410
133,551(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81730007FMC57J-TC-W800-P100-R900-A90カーブ800
110,900
105,355
115,891(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81730016FMC57J-TC-W800-P150-R900-A90カーブ800
89,900
85,405
93,946(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81730059FMC57J-TC-W900-P75-R900-A90カーブ900
135,500
128,725
141,598(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81730034FMC57J-TC-W900-P100-R900-A90カーブ900
117,800
111,910
123,101(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81730050FMC57J-TC-W900-P150-R900-A90カーブ900
95,800
91,010
100,111(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729754FMC57J-TC-W1000-P75-R900-A90カーブ1000
143,900
136,705
150,376(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729736FMC57J-TC-W1000-P100-R900-A90カーブ1000
125,000
118,750
130,625(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729745FMC57J-TC-W1000-P150-R900-A90カーブ1000
101,900
96,805
106,486(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729316FMC57J-TS-W100-P75-L1000ストレート100
39,400
37,430
41,173(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729325FMC57J-TS-W100-P75-L1500ストレート100
58,700
55,765
61,342(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729334FMC57J-TS-W100-P75-L2000ストレート100
75,700
71,915
79,107(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729350FMC57J-TS-W100-P75-L3000ストレート100
117,200
111,340
122,474(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729194FMC57J-TS-W100-P100-L1000ストレート100
31,900
30,305
33,336(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729210FMC57J-TS-W100-P100-L1500ストレート100
46,400
44,080
48,488(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729219FMC57J-TS-W100-P100-L2000ストレート100
60,300
57,285
63,014(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729228FMC57J-TS-W100-P100-L3000ストレート100
93,000
88,350
97,185(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729237FMC57J-TS-W100-P150-L1000ストレート100
23,400
22,230
24,453(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729246FMC57J-TS-W100-P150-L1500ストレート100
33,900
32,205
35,426(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729255FMC57J-TS-W100-P150-L2000ストレート100
43,100
40,945
45,040(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729264FMC57J-TS-W100-P150-L3000ストレート100
67,700
64,315
70,747(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729280FMC57J-TS-W100-P200-L1000ストレート100
19,600
18,620
20,482(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729289FMC57J-TS-W100-P200-L1500ストレート100
28,200
26,790
29,469(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729298FMC57J-TS-W100-P200-L2000ストレート100
35,300
33,535
36,889(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729307FMC57J-TS-W100-P200-L3000ストレート100
56,100
53,295
58,625(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81729474FMC57J-TS-W150-P75-L1000ストレート150
41,100
39,045
42,950(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする