ファイン
ニトリルゴム手袋 ハードタイプ L
(1件のレビュー)
材質
ニトリルゴム(ダイヤ型エンボス加工)
サイズ
L
入数(枚)
50
全長(cm)
24
手のひらまわり(cm)
21
質量(g/枚)
8.5
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81731355
FIN-1129L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください