替刃式スクレーパー L

替刃式スクレーパー L - WIZ'A替刃式スクレーパー L - WIZ'A替刃式スクレーパー L - WIZ'A
用途ガラスやタイルの清掃、汚れやシールの除去等に材質刃:ステンレス鋼 テールピン:アルミニウム ポスト:スチールパイプ表面黒塗装 ハンドル:赤PPタイプ替刃式ブラック/レッド仕様●保管時にも安心なブレードカバー付き●ハンマーで強く叩けるグリップエンドを採用サイズL刃厚(mm)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃厚(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81731434WZ-RS6000.5L
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする