WIZ'A
サインテープ 50mm幅×50m ピンク
(1件のレビュー)
用途
工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印
仕様
対象を目立たせるピンク
材質
PVC
厚さ(mm)
0.09
色
ピンク
長さ(m)
50
テープ幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81733105
478139045
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください