ホワイトウルフ熊よけスプレー ベアシールド

ホワイトウルフ熊よけスプレー ベアシールド - ホワイトウルフホワイトウルフ熊よけスプレー ベアシールド - ホワイトウルフホワイトウルフ熊よけスプレー ベアシールド - ホワイトウルフ
(1件のレビュー)

熊よけスプレーは熊に遭遇し、攻撃されそうな時に限り、それらを抑制・阻止するために使用することを目的としております。この商品は一般的に流通している熊よけスプレーよりコンパクトなサイズなので、片手でも簡単に扱えます。従来の大きな熊よけスプレーを普段から持ち歩くことは難しいですが、本商品は小型ですのでかばんやポケットに入れても邪魔になりづらく、簡単に持ち歩けます。

成分催涙:OCガス容量(mL)約60タイプ噴霧発射直径(Φcm)約3.5※最大全長(cm)約13噴射時間(秒)約5~7※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください飛距離(m)最大約3※使用状況により変わってきますので、あくまでも目安となりますのでご注意ください内容量1本(60cc)
注意
※いざという時に使用できるようガス抜けと詰まりを防止するため、熊よけスプレーは使い切りを推奨します。
※使用する際は、人差し指ではなく、力が伝わりやすい親指で思いっきり押し込んでください。
※一般的なスプレー缶と同様に、使用期限の目安は約2年間です。
※順次ラベルが変更されます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81740656WW-BRSH60-SO
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81740656
2024-08-30
用途: キャンプ
運輸・通信業

最近熊の出没が多いので、用心のために購入。
熊専用スプレーは高いがこちらは安かった。
数日しか噴射できない様子などが気になる。
でも熊の被害の悲惨さを考えると、手元に置いておきたい商品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする