スチーム名人×簡単蒸し器(L)

スチーム名人×簡単蒸し器(L) ANABAS スチーム名人×簡単蒸し器(L) ANABAS スチーム名人×簡単蒸し器(L) ANABAS スチーム名人×簡単蒸し器(L) ANABAS

1段でも2段でも使える大容量タイプ。蒸し容器は連結可能なので、茶わん蒸しなど高さのあるものや、サツマイモやトウモロコシなど長さのある食材にも使えます(最大150mmまで)
蒸し時間は5~55分までの時間を5分刻みで設定、保温時間は5~6時間55分迄の時間を5分刻みで設定可能。「蒸す」と「保温」を簡単切替できるので、温野菜やシュウマイなど一度にたくさん作っても覚めることなく美味しさをキープできます。
万が一調理中や保温中に水がなくなっても空焚き防止機能付きで安心。

付属品取扱説明書 質量(kg)約1.85 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×350 電源コード(m)約1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82067014 SE-003
7,980
7,698
8,468 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする