ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMC57R-TS

ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMC57R-TS - メイキコウ

特長:汎用性に富む標準タイプ。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100材質(ローラー部)スチール内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
209件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ピッチ(mm)
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82052025FMC57R-TC-W100-P75-R900-A90カーブ75100
57,100
54,245
59,670(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052007FMC57R-TC-W100-P100-R900-A90カーブ100100
50,900
48,355
53,191(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052016FMC57R-TC-W100-P150-R900-A90カーブ150100
46,000
43,700
48,070(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052059FMC57R-TC-W150-P75-R900-A90カーブ75150
60,400
57,380
63,118(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052034FMC57R-TC-W150-P100-R900-A90カーブ100150
53,900
51,205
56,326(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052050FMC57R-TC-W150-P150-R900-A90カーブ150150
48,200
45,790
50,369(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052086FMC57R-TC-W200-P75-R900-A90カーブ75200
62,700
59,565
65,522(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052068FMC57R-TC-W200-P100-R900-A90カーブ100200
55,900
53,105
58,416(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052077FMC57R-TC-W200-P150-R900-A90カーブ150200
49,900
47,405
52,146(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052120FMC57R-TC-W300-P75-R900-A90カーブ75300
68,500
65,075
71,583(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052095FMC57R-TC-W300-P100-R900-A90カーブ100300
60,900
57,855
63,641(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052104FMC57R-TC-W300-P150-R900-A90カーブ150300
53,900
51,205
56,326(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052147FMC57R-TC-W400-P75-R900-A90カーブ75400
74,300
70,585
77,644(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052129FMC57R-TC-W400-P100-R900-A90カーブ100400
66,000
62,700
68,970(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052138FMC57R-TC-W400-P150-R900-A90カーブ150400
57,600
54,720
60,192(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052174FMC57R-TC-W500-P75-R900-A90カーブ75500
80,000
76,000
83,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052156FMC57R-TC-W500-P100-R900-A90カーブ100500
71,000
67,450
74,195(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052165FMC57R-TC-W500-P150-R900-A90カーブ150500
61,600
58,520
64,372(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052208FMC57R-TC-W600-P75-R900-A90カーブ75600
85,700
81,415
89,557(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052190FMC57R-TC-W600-P100-R900-A90カーブ100600
76,100
72,295
79,525(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052199FMC57R-TC-W600-P150-R900-A90カーブ150600
65,500
62,225
68,448(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052235FMC57R-TC-W700-P75-R900-A90カーブ75700
91,400
86,830
95,513(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052217FMC57R-TC-W700-P100-R900-A90カーブ100700
78,900
74,955
82,451(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052226FMC57R-TC-W700-P150-R900-A90カーブ150700
69,200
65,740
72,314(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052269FMC57R-TC-W800-P75-R900-A90カーブ75800
97,100
92,245
101,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052244FMC57R-TC-W800-P100-R900-A90カーブ100800
85,800
81,510
89,661(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052260FMC57R-TC-W800-P150-R900-A90カーブ150800
73,300
69,635
76,599(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052296FMC57R-TC-W900-P75-R900-A90カーブ75900
104,800
99,560
109,516(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052278FMC57R-TC-W900-P100-R900-A90カーブ100900
92,800
88,160
96,976(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052287FMC57R-TC-W900-P150-R900-A90カーブ150900
79,100
75,145
82,660(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82051998FMC57R-TC-W1000-P75-R900-A90カーブ751000
113,300
107,635
118,399(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82051980FMC57R-TC-W1000-P100-R900-A90カーブ1001000
100,100
95,095
104,605(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82051989FMC57R-TC-W1000-P150-R900-A90カーブ1501000
85,000
80,750
88,825(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82051490FMC57R-TS-W100-P75-L1000ストレート75100
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82050336FMC57R-TS-W100-P75-L1500ストレート75100
30,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82050345FMC57R-TS-W100-P75-L2000ストレート75100
39,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82050354FMC57R-TS-W100-P75-L3000ストレート75100
61,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82050214FMC57R-TS-W100-P100-L1000ストレート100100
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82050230FMC57R-TS-W100-P100-L1500ストレート100100
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82050239FMC57R-TS-W100-P100-L2000ストレート100100
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82050248FMC57R-TS-W100-P100-L3000ストレート100100
51,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82050257FMC57R-TS-W100-P150-L1000ストレート150100
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82050266FMC57R-TS-W100-P150-L1500ストレート150100
20,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82050275FMC57R-TS-W100-P150-L2000ストレート150100
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82050284FMC57R-TS-W100-P150-L3000ストレート150100
39,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82050300FMC57R-TS-W100-P200-L1000ストレート200100
12,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82050309FMC57R-TS-W100-P200-L1500ストレート200100
16,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82050318FMC57R-TS-W100-P200-L2000ストレート200100
21,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82050327FMC57R-TS-W100-P200-L3000ストレート200100
33,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
82050485FMC57R-TS-W150-P75-L1000ストレート75150
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82051490FMC57R-TS-W100-P75-L100089816702FMC57R-TS-W100-P75-L1000FMC57R-TS-W100-P75-L1000 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89816702中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
82050336FMC57R-TS-W100-P75-L150089816711FMC57R-TS-W100-P75-L1500FMC57R-TS-W100-P75-L1500 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89816711中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
82050345FMC57R-TS-W100-P75-L200089816727FMC57R-TS-W100-P75-L2000FMC57R-TS-W100-P75-L2000 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89816727中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
82050354FMC57R-TS-W100-P75-L300089816736FMC57R-TS-W100-P75-L3000FMC57R-TS-W100-P75-L3000 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89816736中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
82050214FMC57R-TS-W100-P100-L100089816745FMC57R-TS-W100-P100-L1000FMC57R-TS-W100-P100-L1000 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89816745中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
82050230FMC57R-TS-W100-P100-L150089816754FMC57R-TS-W100-P100-L1500FMC57R-TS-W100-P100-L1500 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89816754中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
82050239FMC57R-TS-W100-P100-L200089816763FMC57R-TS-W100-P100-L2000FMC57R-TS-W100-P100-L2000 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89816763中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
82050248FMC57R-TS-W100-P100-L300089816772FMC57R-TS-W100-P100-L3000FMC57R-TS-W100-P100-L3000 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89816772中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
82050257FMC57R-TS-W100-P150-L100089816781FMC57R-TS-W100-P150-L1000FMC57R-TS-W100-P150-L1000 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89816781中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
82050266FMC57R-TS-W100-P150-L150089816797FMC57R-TS-W100-P150-L1500FMC57R-TS-W100-P150-L1500 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89816797中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
82050275FMC57R-TS-W100-P150-L200089816806FMC57R-TS-W100-P150-L2000FMC57R-TS-W100-P150-L2000 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89816806中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
82050284FMC57R-TS-W100-P150-L300089816815FMC57R-TS-W100-P150-L3000FMC57R-TS-W100-P150-L3000 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89816815中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
82050300FMC57R-TS-W100-P200-L100089816824FMC57R-TS-W100-P200-L1000FMC57R-TS-W100-P200-L1000 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89816824中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
82050309FMC57R-TS-W100-P200-L150089816833FMC57R-TS-W100-P200-L1500FMC57R-TS-W100-P200-L1500 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89816833中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
16,880
税込18,568
注文コードが変更になりました
82050318FMC57R-TS-W100-P200-L200089816842FMC57R-TS-W100-P200-L2000FMC57R-TS-W100-P200-L2000 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89816842中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
82050327FMC57R-TS-W100-P200-L300089816851FMC57R-TS-W100-P200-L3000FMC57R-TS-W100-P200-L3000 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89816851中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
82050485FMC57R-TS-W150-P75-L100089816867FMC57R-TS-W150-P75-L1000FMC57R-TS-W150-P75-L1000 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ 89816867中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ1台
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする