サンコー(三甲)
サンペールK#20D-2 本体、蓋セット パッキン無し
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。
本体、蓋セットとなります。
材質
本体PP、フタPE
タイプ
フタによりスタッキング
有効内寸(mm)
347×147×352
内容量(L)
19.7
外寸(mm)
424×200×385、フタ:414×194×38
色相
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82066339
20208802WH101
1個
なし
1
¥
4,298
¥4,728
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
13144376
20208802WH101(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
59,380
¥65,318
(税込)
2以上
¥
55,180
¥60,698
(税込)
3以上
¥
51,780
¥56,958
(税込)
5以上
¥
47,660
¥52,426
(税込)
7以上
¥
47,180
¥51,898
(税込)
10以上
¥
45,820
¥50,402
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。