曜日別特売

ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMD57R-VS

ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMD57R-VS - メイキコウ

特長:ローラの肉厚がt 2.3と中荷重中最も堅牢なローラ。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
231件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ローラ幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81742799FMD57R-VC-W100-P75-R900-A90カーブ100
80,500
76,475
84,123(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81742774FMD57R-VC-W100-P100-R900-A90カーブ100
70,300
66,785
73,464(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81742790FMD57R-VC-W100-P150-R900-A90カーブ100
60,300
57,285
63,014(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81742826FMD57R-VC-W150-P75-R900-A90カーブ150
84,900
80,655
88,721(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81742808FMD57R-VC-W150-P100-R900-A90カーブ150
73,800
70,110
77,121(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81742817FMD57R-VC-W150-P150-R900-A90カーブ150
62,900
59,755
65,731(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81742860FMD57R-VC-W200-P75-R900-A90カーブ200
88,100
83,695
92,065(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81742835FMD57R-VC-W200-P100-R900-A90カーブ200
76,300
72,485
79,734(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81742844FMD57R-VC-W200-P150-R900-A90カーブ200
64,800
61,560
67,716(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81742887FMD57R-VC-W300-P75-R900-A90カーブ300
95,600
90,820
99,902(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81742869FMD57R-VC-W300-P100-R900-A90カーブ300
82,500
78,375
86,213(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81742878FMD57R-VC-W300-P150-R900-A90カーブ300
69,200
65,740
72,314(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81742914FMD57R-VC-W400-P75-R900-A90カーブ400
102,900
97,755
107,531(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81742896FMD57R-VC-W400-P100-R900-A90カーブ400
88,400
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81742905FMD57R-VC-W400-P150-R900-A90カーブ400
73,900
70,205
77,226(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81742948FMD57R-VC-W500-P75-R900-A90カーブ500
110,600
105,070
115,577(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81742930FMD57R-VC-W500-P100-R900-A90カーブ500
94,500
89,775
98,753(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81742939FMD57R-VC-W500-P150-R900-A90カーブ500
78,700
74,765
82,242(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81742975FMD57R-VC-W600-P75-R900-A90カーブ600
118,300
112,385
123,624(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81742957FMD57R-VC-W600-P100-R900-A90カーブ600
100,700
95,665
105,232(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81742966FMD57R-VC-W600-P150-R900-A90カーブ600
83,300
79,135
87,049(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81743009FMD57R-VC-W700-P75-R900-A90カーブ700
125,800
119,510
131,461(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81742984FMD57R-VC-W700-P100-R900-A90カーブ700
106,600
101,270
111,397(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81743000FMD57R-VC-W700-P150-R900-A90カーブ700
87,900
83,505
91,856(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81743036FMD57R-VC-W800-P75-R900-A90カーブ800
131,900
125,305
137,836(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81743018FMD57R-VC-W800-P100-R900-A90カーブ800
112,600
106,970
117,667(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81743027FMD57R-VC-W800-P150-R900-A90カーブ800
92,700
88,065
96,872(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81743070FMD57R-VC-W900-P75-R900-A90カーブ900
142,300
135,185
148,704(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81743045FMD57R-VC-W900-P100-R900-A90カーブ900
121,100
115,045
126,550(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81743054FMD57R-VC-W900-P150-R900-A90カーブ900
100,100
95,095
104,605(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81742765FMD57R-VC-W1000-P75-R900-A90カーブ1000
152,700
145,065
159,572(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81742747FMD57R-VC-W1000-P100-R900-A90カーブ1000
130,200
123,690
136,059(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81742756FMD57R-VC-W1000-P150-R900-A90カーブ1000
107,600
102,220
112,442(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81741268FMD57R-VS-W100-P75-L1000ストレート100
35,100
33,345
36,680(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81741277FMD57R-VS-W100-P75-L1500ストレート100
52,500
49,875
54,863(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81741286FMD57R-VS-W100-P75-L2000ストレート100
67,400
64,030
70,433(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81741295FMD57R-VS-W100-P75-L3000ストレート100
105,200
99,940
109,934(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81741146FMD57R-VS-W100-P100-L1000ストレート100
29,200
27,740
30,514(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81741155FMD57R-VS-W100-P100-L1500ストレート100
42,800
40,660
44,726(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81741164FMD57R-VS-W100-P100-L2000ストレート100
54,900
52,155
57,371(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81741180FMD57R-VS-W100-P100-L3000ストレート100
85,700
81,415
89,557(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81741189FMD57R-VS-W100-P150-L1000ストレート100
21,000
19,950
21,945(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81741198FMD57R-VS-W100-P150-L1500ストレート100
32,500
30,875
33,963(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81741207FMD57R-VS-W100-P150-L2000ストレート100
41,300
39,235
43,159(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81741216FMD57R-VS-W100-P150-L3000ストレート100
64,900
61,655
67,821(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81741225FMD57R-VS-W100-P200-L1000ストレート100
19,000
18,050
19,855(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81741234FMD57R-VS-W100-P200-L1500ストレート100
26,400
25,080
27,588(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81741250FMD57R-VS-W100-P200-L2000ストレート100
35,000
33,250
36,575(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81741259FMD57R-VS-W100-P200-L3000ストレート100
52,800
50,160
55,176(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81741426FMD57R-VS-W150-P75-L1000ストレート150
37,600
35,720
39,292(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする