クリーンルームウェア フード付 クラス100
導電糸を編込んだ制電環境に適したクリーンルームウェアです。
ウェアに静電気を帯びにくく、ほこりなどを寄せつけません。
ウエスト・袖口・裾はゴム絞りなので、衣服内からの汚れやゴミが落ちにくくなっています。
仕様
静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き
材質
ポリエステル100%
機能
静電気・帯電防止
清浄度
(目安)クラス100
表面抵抗値(Ω)
10
6
~
1
1
/Ω
生地
導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
内容量
1着
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※伸縮素材により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた専門の洗浄業者で洗浄をしてからご使用ください。
※マスク・手袋・靴は別売です。
全12種類を絞り込む
色
白
青
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
総丈(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81808276
-
白
M
116
74
157
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
81808285
-
白
L
120
76
162
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
81808294
-
白
LL
124
78
168
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
81808310
-
白
3L
128
80
173
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
81808319
-
白
4L
134
82
178
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
81808328
-
白
5L
140
84
183
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
81808337
-
青
M
116
74
157
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
81808346
-
青
L
120
76
162
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
81808355
-
青
LL
124
78
168
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
81808364
-
青
3L
128
80
173
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
81808380
-
青
4L
134
82
178
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
81808389
-
青
5L
140
84
183
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください