曜日別特売

サリダストレージブラック 引戸+オープン

サリダストレージブラック 引戸+オープン - イトーキ

オープン型、両開き扉型、引戸型などバリエーションを取り揃えたイトーキの組立式収納「サリダストレージ」シリーズ。B4対応のサリダストレージ ブラックの上下2台セット。上下各3段、合計6段の圧倒的な収納力で、書類や備品などを保管いただけます。

付属品棚板4枚材質スチール(粉体塗装)ブラック高さ(mm)2136種類オープン奥行(mm)450間口(mm)900棚ピッチ(mm)16シリンダー錠均等積載量(kg/段)48内容量1セット
取扱説明書:(1.53MB) (1.53MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様組立商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81754884YCV-219GL-BKBS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81754884YCV-219GL-BKBS81754866YCV-219LL-BKBSYCV-219GL-BKBS サリダストレージ ブラック オープン型+オープン型 イトーキ 81754866サリダストレージ ブラック オープン型+オープン型イトーキ1セット
46,980
税込51,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする