アフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D1600 (布地FR)<配送時組立サービス付>

アフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D1600 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D1600 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D1600 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D1600 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D1600 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D1600 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D1600 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキアフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D1600 (布地FR)<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)32材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上奥行(mm)1598材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
色(フレーム)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81813535JV-161XKR-T1B516.51170ブラックコバルトブルー
121,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813544JV-161XKR-T1C616.51170ブラックライトグレー
121,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813560JV-161XKR-T1H916.51170ブラックエクリュベージュ
121,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813569JV-161XKR-T1K316.51170ブラックシュガーブラウン
121,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813578JV-161XKR-T1L916.51170ブラックセージグリーン
121,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813587JV-161XKR-T1N616.51170ブラックフラックスベージュ
121,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813596JV-161XKR-T1P416.51170ブラックベビーピンク
121,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813605JV-161XKR-T1Q816.51170ブラックピスタチオグリーン
121,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813614JV-161XKR-T1S416.51170ブラックターコイズブルー
121,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813630JV-161XKR-T1W216.51170ブラックオフブラック
121,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813639JV-161XKR-W9B516.51170ホワイトコバルトブルー
121,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813648JV-161XKR-W9C616.51170ホワイトライトグレー
121,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813657JV-161XKR-W9H916.51170ホワイトエクリュベージュ
121,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813666JV-161XKR-W9K316.51170ホワイトシュガーブラウン
121,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813675JV-161XKR-W9L916.51170ホワイトセージグリーン
121,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813684JV-161XKR-W9N616.51170ホワイトフラックスベージュ
121,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813700JV-161XKR-W9P416.51170ホワイトベビーピンク
121,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813709JV-161XKR-W9Q816.51170ホワイトピスタチオグリーン
121,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813718JV-161XKR-W9S416.51170ホワイトターコイズブルー
121,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813727JV-161XKR-W9W216.51170ホワイトオフブラック
121,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813736JV-168XHR-T1B512.5850ブラックコバルトブルー
93,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813745JV-168XHR-T1C612.5850ブラックライトグレー
93,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813754JV-168XHR-T1H912.5850ブラックエクリュベージュ
93,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813770JV-168XHR-T1K312.5850ブラックシュガーブラウン
93,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813779JV-168XHR-T1L912.5850ブラックセージグリーン
93,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813788JV-168XHR-T1N612.5850ブラックフラックスベージュ
93,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813797JV-168XHR-T1P412.5850ブラックベビーピンク
93,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813806JV-168XHR-T1Q812.5850ブラックピスタチオグリーン
93,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813815JV-168XHR-T1S412.5850ブラックターコイズブルー
93,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813824JV-168XHR-T1W212.5850ブラックオフブラック
93,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813840JV-168XHR-W9B512.5850ホワイトコバルトブルー
93,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813849JV-168XHR-W9C612.5850ホワイトライトグレー
93,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813858JV-168XHR-W9H912.5850ホワイトエクリュベージュ
93,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813867JV-168XHR-W9K312.5850ホワイトシュガーブラウン
93,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813876JV-168XHR-W9L912.5850ホワイトセージグリーン
93,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813885JV-168XHR-W9N612.5850ホワイトフラックスベージュ
93,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813894JV-168XHR-W9P412.5850ホワイトベビーピンク
93,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813910JV-168XHR-W9Q812.5850ホワイトピスタチオグリーン
93,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813919JV-168XHR-W9S412.5850ホワイトターコイズブルー
93,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81813928JV-168XHR-W9W212.5850ホワイトオフブラック
93,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする