ウェイティングNH 3連 外肘付 木製脚 張地D <配送時組立サービス付>

ウェイティングNH 3連 外肘付 木製脚  張地D  <配送時組立サービス付> イトーキ ウェイティングNH 3連 外肘付 木製脚  張地D  <配送時組立サービス付> イトーキ ウェイティングNH 3連 外肘付 木製脚  張地D  <配送時組立サービス付> イトーキ ウェイティングNH 3連 外肘付 木製脚  張地D  <配送時組立サービス付> イトーキ

幅(mm)1930 材質/仕上●背・座・側面:ビニールレザー張り(D) 質量(kg)35.4 高さ(mm)780 奥行(mm)610 色(天板)アッシュドパインL グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81898235 LNH-23D-15K9 成型合板塗装仕上(15)
291,700
229,800
252,780 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
81898244 LNH-23D-15W9 成型合板塗装仕上(15)
291,700
229,800
252,780 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
81898260 LNH-23D-51K9 成型合板塗装仕上(51)
291,700
229,800
252,780 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
81898269 LNH-23D-51W9 成型合板塗装仕上(51)
291,700
229,800
252,780 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする