キュアチェア 樹脂メッシュバック 肘なし 4本脚アルミミラー脚 SC張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

キュアチェア 樹脂メッシュバック 肘なし 4本脚アルミミラー脚 SC張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキキュアチェア 樹脂メッシュバック 肘なし 4本脚アルミミラー脚 SC張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキキュアチェア 樹脂メッシュバック 肘なし 4本脚アルミミラー脚 SC張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキキュアチェア 樹脂メッシュバック 肘なし 4本脚アルミミラー脚 SC張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキキュアチェア 樹脂メッシュバック 肘なし 4本脚アルミミラー脚 SC張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキキュアチェア 樹脂メッシュバック 肘なし 4本脚アルミミラー脚 SC張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキキュアチェア 樹脂メッシュバック 肘なし 4本脚アルミミラー脚 SC張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキキュアチェア 樹脂メッシュバック 肘なし 4本脚アルミミラー脚 SC張地 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)500材質/仕上●座:布地張り(PV、SC)●肘:強化ナイロン樹脂●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)またはアルミダイキャスト粉体塗装仕上(T1、W9、GN)●ペルヴィスサポートシステム質量(kg)8.8高さ(mm)890奥行(mm)540色(天板)アッシュドパインL材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上、塗装仕上または強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(背)布地張り(PV、SC)または樹脂メッシュグリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81948635KG-980SCM1ZNE6
78,300
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81948644KG-980SCM1ZNR9
78,300
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81948660KG-980SCM1ZNS2
78,300
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81948669KG-980SCM1ZNT3
78,300
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81948678KG-980SCM1ZNT7
78,300
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81948687KG-980SCM1ZNU8
78,300
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81948696KG-980SCM1ZTE6
78,300
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81948705KG-980SCM1ZTR9
78,300
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81948714KG-980SCM1ZTS2
78,300
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81948730KG-980SCM1ZTT3
78,300
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81948739KG-980SCM1ZTT7
78,300
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81948748KG-980SCM1ZTU8
78,300
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81948757KG-980SCM1ZWE6
78,300
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81948766KG-980SCM1ZWR9
78,300
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81948775KG-980SCM1ZWS2
78,300
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81948784KG-980SCM1ZWT3
78,300
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81948800KG-980SCM1ZWT7
78,300
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81948809KG-980SCM1ZWU8
78,300
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする