曜日別特売

ピナモ 1シーターソファ ハイバック<配送時組立サービス付>

ピナモ 1シーターソファ ハイバック<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)765質量(kg)24.3高さ(mm)1330奥行(mm)765コード長さ(m)2材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合パネル布地張り(C)サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81998798LMC-07HCC-D3D34口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81998807LMC-07HCC-D3Q34口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81998816LMC-07HCC-D3S54口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81998825LMC-07HCC-D3Y54口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81998834LMC-07HCC-F6F64口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81998850LMC-07HCC-F6Q34口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81998859LMC-07HCC-F6S54口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81998868LMC-07HCC-F6Y54口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81998877LMC-07HCC-H4H44口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81998886LMC-07HCC-H4Q34口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81998895LMC-07HCC-H4S54口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81998904LMC-07HCC-H4Y54口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81998920LMC-07HCC-K1K14口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81998929LMC-07HCC-N2N24口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81998938LMC-07HCC-Q2Q24口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81998947LMC-07HCC-Q6Q64口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81998956LMC-07HCC-R3R34口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81998965LMC-07HCC-S5S54口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81998974LMC-07HCC-U8U84口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81998990LMC-07HCC-W2W24口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81998999LMC-07HCC-W3K14口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999008LMC-07HCC-W3Q64口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999017LMC-07HCC-W3R34口コンセント 合計1500W 15A、ほこりシャッター付(パーソナルテーブル除く)
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999026LMC-07HCC-W3S54口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999035LMC-07HCC-W3U84口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999044LMC-07HCC-W3W34口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999060LMC-07HCC-Y6Q34口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999069LMC-07HCC-Y6S54口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999078LMC-07HCC-Y6Y54口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999087LMC-07HCC-Y6Y64口コンセント 合計1500W 15A
392,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする