イトーキ
ピナモ 2シーターソファ ハイバック 固定脚<配送時組立サービス付>
仕様
キャスタータイプ:キャスターロック2個
幅(mm)
1350
材質/仕上
●チェア●背・座:布地張り(C)●テーブル、デスク、TVボード●ほこりシャッター付(パーソナルテーブル除く)●スクリーンパネル
質量(kg)
36
高さ(mm)
1330
奥行(mm)
765
電源
4口コンセント 合計1500W 15A
コード長さ(m)
2
材質(天板)
メラミン化粧板
材質(脚)
ABS樹脂脚、スチール塗装仕上
グリーン購入法
適合
パネル
布地張り(C)
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81999699
LMC-13HSC-D3D3
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999708
LMC-13HSC-D3Q3
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999717
LMC-13HSC-D3S5
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999726
LMC-13HSC-D3Y5
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999735
LMC-13HSC-F6F6
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999744
LMC-13HSC-F6Q3
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999760
LMC-13HSC-F6S5
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999769
LMC-13HSC-F6Y5
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999778
LMC-13HSC-H4H4
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999787
LMC-13HSC-H4Q3
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999796
LMC-13HSC-H4S5
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999805
LMC-13HSC-H4Y5
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999814
LMC-13HSC-K1K1
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999830
LMC-13HSC-N2N2
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999839
LMC-13HSC-Q2Q2
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999848
LMC-13HSC-Q6Q6
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999857
LMC-13HSC-R3R3
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999866
LMC-13HSC-S5S5
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999875
LMC-13HSC-U8U8
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999884
LMC-13HSC-W2W2
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999900
LMC-13HSC-W3K1
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999909
LMC-13HSC-W3Q6
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999918
LMC-13HSC-W3R3
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999927
LMC-13HSC-W3S5
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999936
LMC-13HSC-W3U8
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999945
LMC-13HSC-W3W3
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999954
LMC-13HSC-Y6Q3
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999970
LMC-13HSC-Y6S5
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999979
LMC-13HSC-Y6Y5
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
81999988
LMC-13HSC-Y6Y6
¥524,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください