曜日別特売

ピナモ デスク パネル付き<配送時組立サービス付>

ピナモ デスク パネル付き<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様キャスターロック2個幅(mm)1390材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)●テーブル、デスク、TVボード●ほこりシャッター付(パーソナルテーブル除く)●スクリーンパネル質量(kg)29.2高さ(mm)1330奥行(mm)675電源4口コンセント 合計1500W 15Aコード長さ(m)2材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)ABS樹脂脚、スチール塗装仕上グリーン購入法適合パネル布地張り(C)サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
色(パネル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82001720LMC-13HDS-T422トリニティオークミディアムグレー
381,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82001729LMC-13HDS-T471アッシュドオークMミディアムグレー
381,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82001738LMC-13HDS-T481アッシュドオークDミディアムグレー
381,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82001747LMC-13HDS-T622トリニティオークライトグレー
381,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82001756LMC-13HDS-T671アッシュドオークMライトグレー
381,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82001765LMC-13HDS-T681アッシュドオークDライトグレー
381,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82001774LMC-13HDS-Y322トリニティオークサンドイエロー
381,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82001790LMC-13HDS-Y371アッシュドオークMサンドイエロー
381,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82001799LMC-13HDS-Y381アッシュドオークDサンドイエロー
381,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする