ホバーテーブル ハイタイプ T脚角型 塗装脚 配線なし 1800×750<配送時組立サービス付>

ホバーテーブル ハイタイプ T脚角型 塗装脚 配線なし 1800×750<配送時組立サービス付> - イトーキホバーテーブル ハイタイプ T脚角型 塗装脚 配線なし 1800×750<配送時組立サービス付> - イトーキホバーテーブル ハイタイプ T脚角型 塗装脚 配線なし 1800×750<配送時組立サービス付> - イトーキホバーテーブル ハイタイプ T脚角型 塗装脚 配線なし 1800×750<配送時組立サービス付> - イトーキホバーテーブル ハイタイプ T脚角型 塗装脚 配線なし 1800×750<配送時組立サービス付> - イトーキホバーテーブル ハイタイプ T脚角型 塗装脚 配線なし 1800×750<配送時組立サービス付> - イトーキホバーテーブル ハイタイプ T脚角型 塗装脚 配線なし 1800×750<配送時組立サービス付> - イトーキホバーテーブル ハイタイプ T脚角型 塗装脚 配線なし 1800×750<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1800材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)34.9高さ(mm)1000奥行(mm)750内寸幅(mm)1638材質(天板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)材質(脚)アルミダイキャスト+スチール塗装仕上グリーン購入法適合アジャスターPP樹脂サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82004565DDJH-187HNTA1THアッシュドパインLブラック
160,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82004574DDJH-187HNTA1TLホワイトブラック
160,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82004590DDJH-187HNTA1TMアッシュドオークMブラック
160,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82004599DDJH-187HNTA1TRアッシュドパインLホワイト
160,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82004608DDJH-187HNTA1TXアッシュドパインLホワイト
160,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82004617DDJH-187HNTA1TYアッシュドパインLホワイト
160,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82004626DDJH-187HNTA1WHアッシュドパインLホワイト
160,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82004635DDJH-187HNTA1WLホワイトホワイト
160,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82004644DDJH-187HNTA1WMアッシュドオークMホワイト
160,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82004660DDJH-187HNTA1WRアッシュドオークDホワイト
160,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82004669DDJH-187HNTA1WXホワイトオークMホワイト
160,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82004678DDJH-187HNTA1WYブラックウォールナットDホワイト
160,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82004687DDJH-187HNTA1ZHアッシュドパインLシルバーメタリック
160,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82004696DDJH-187HNTA1ZLホワイトシルバーメタリック
160,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82004705DDJH-187HNTA1ZMアッシュドオークMシルバーメタリック
160,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82004714DDJH-187HNTA1ZRアッシュドオークDシルバーメタリック
160,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82004730DDJH-187HNTA1ZXホワイトオークMシルバーメタリック
160,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82004739DDJH-187HNTA1ZYブラックウォールナットDシルバーメタリック
160,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする