曜日別特売

モノンチェア スタッキングタイプ 樹脂メッシュバック 肘なし 張地DL<配送時組立サービス付>

モノンチェア スタッキングタイプ 樹脂メッシュバック 肘なし 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア スタッキングタイプ 樹脂メッシュバック 肘なし 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア スタッキングタイプ 樹脂メッシュバック 肘なし 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア スタッキングタイプ 樹脂メッシュバック 肘なし 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア スタッキングタイプ 樹脂メッシュバック 肘なし 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア スタッキングタイプ 樹脂メッシュバック 肘なし 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア スタッキングタイプ 樹脂メッシュバック 肘なし 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア スタッキングタイプ 樹脂メッシュバック 肘なし 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)535材質/仕上●背シェル(クロスバック、樹脂メッシュバック):ポリプロピレン樹脂(T1、W9)●背フレーム(メッシュバック):ナイロン樹脂(T1、W9)●座:布地張り(SA、PV)またはビニールレザー張り(DL)●肘:ナイロン樹脂(T1、W9)●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディング※クロスバック、樹脂メッシュバックのみ ●ネスティング※ネスティングタイプのみ ●スタッキング※スタッキングタイプのみ ●横連結※スタッキングタイプのみ質量(kg)4.6高さ(mm)820奥行(mm)555材質(背)メッシュ張り(JE、JV)、布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DL)グリーン購入法適合メモ台PEブロー成型(W9色のみ)サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82026859KLD410DL-W9W9C8背シェル:ホワイトオフホワイト
43,200
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82026868KLD410DL-W9W9K6背シェル:ホワイトフラックスベージュ
43,200
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82026877KLD410DL-W9W9L8背シェル:ホワイトアボカドグリーン
43,200
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82026886KLD410DL-W9W9M6背シェル:ホワイトコーラルピンク
43,200
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82026895KLD410DL-W9W9S4背シェル:ホワイトターコイズブルー
43,200
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82026904KLD410DL-W9W9T1背シェル:ホワイトブラック
43,200
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82026920KLD410DL-Z5T1C8脚:シルバー、背シェル:ブラックオフホワイト
43,200
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82026929KLD410DL-Z5T1K6脚:シルバー、背シェル:ブラックフラックスベージュ
43,200
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82026938KLD410DL-Z5T1L8脚:シルバー、背シェル:ブラックアボカドグリーン
43,200
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82026947KLD410DL-Z5T1M6脚:シルバー、背シェル:ブラックコーラルピンク
43,200
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82026956KLD410DL-Z5T1S4脚:シルバー、背シェル:ブラックターコイズブルー
43,200
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82026965KLD410DL-Z5T1T1脚:シルバー、背シェル:ブラックブラック
43,200
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82026974KLD410DL-Z5W9C8脚:シルバー、背シェル:ホワイトオフホワイト
43,200
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82026990KLD410DL-Z5W9K6脚:シルバー、背シェル:ホワイトフラックスベージュ
43,200
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82026999KLD410DL-Z5W9L8脚:シルバー、背シェル:ホワイトアボカドグリーン
43,200
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82027008KLD410DL-Z5W9M6脚:シルバー、背シェル:ホワイトコーラルピンク
43,200
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82027017KLD410DL-Z5W9S4脚:シルバー、背シェル:ホワイトターコイズブルー
43,200
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82027026KLD410DL-Z5W9T1脚:シルバー、背シェル:ホワイトブラック
43,200
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする