曜日別特売

モノンチェア ネスティングタイプ 樹脂メッシュバック 肘付 棚付 張地DL<配送時組立サービス付>

モノンチェア ネスティングタイプ 樹脂メッシュバック 肘付 棚付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ 樹脂メッシュバック 肘付 棚付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ 樹脂メッシュバック 肘付 棚付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ 樹脂メッシュバック 肘付 棚付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ 樹脂メッシュバック 肘付 棚付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ 樹脂メッシュバック 肘付 棚付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ 樹脂メッシュバック 肘付 棚付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキモノンチェア ネスティングタイプ 樹脂メッシュバック 肘付 棚付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)580材質/仕上●背シェル(クロスバック、樹脂メッシュバック):ポリプロピレン樹脂(T1、W9)●背フレーム(メッシュバック):ナイロン樹脂(T1、W9)●座:布地張り(SA、PV)またはビニールレザー張り(DL)●肘:ナイロン樹脂(T1、W9)●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディング※クロスバック、樹脂メッシュバックのみ ●ネスティング※ネスティングタイプのみ ●スタッキング※スタッキングタイプのみ ●横連結※スタッキングタイプのみ質量(kg)7.8高さ(mm)820奥行(mm)555内寸奥行(mm)310内寸幅(mm)320材質(背)メッシュ張り(JE、JV)、布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DL)グリーン購入法適合メモ台PEブロー成型(W9色のみ)サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全24種類を絞り込む
色(張地)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82045400KLD219DLRT1T1C8背シェル:ブラックオフホワイト
75,600
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82045409KLD219DLRT1T1K6背シェル:ブラックフラックスベージュ
75,600
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82109407KLD219DLRT1T1L8背シェル:ブラックアボカドグリーン
75,600
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82109416KLD219DLRT1T1M6背シェル:ブラックコーラルピンク
75,600
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82109425KLD219DLRT1T1S4背シェル:ブラックターコイズブルー
75,600
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82109434KLD219DLRT1T1T1背シェル:ブラックブラック
75,600
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82109450KLD219DLRW9W9C8背シェル:ホワイトオフホワイト
75,600
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82109459KLD219DLRW9W9K6背シェル:ホワイトフラックスベージュ
75,600
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82109468KLD219DLRW9W9L8背シェル:ホワイトアボカドグリーン
75,600
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82109477KLD219DLRW9W9M6背シェル:ホワイトコーラルピンク
75,600
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82109486KLD219DLRW9W9S4背シェル:ホワイトターコイズブルー
75,600
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82109495KLD219DLRW9W9T1背シェル:ホワイトブラック
75,600
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82109504KLD219DLRZ5T1C8脚:シルバー、背シェル:ブラックオフホワイト
75,600
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82109520KLD219DLRZ5T1K6脚:シルバー、背シェル:ブラックフラックスベージュ
75,600
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82109529KLD219DLRZ5T1L8脚:シルバー、背シェル:ブラックアボカドグリーン
75,600
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82109538KLD219DLRZ5T1M6脚:シルバー、背シェル:ブラックコーラルピンク
75,600
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82109547KLD219DLRZ5T1S4脚:シルバー、背シェル:ブラックターコイズブルー
75,600
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82109556KLD219DLRZ5T1T1脚:シルバー、背シェル:ブラックブラック
75,600
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82109565KLD219DLRZ5W9C8脚:シルバー、背シェル:ホワイトオフホワイト
75,600
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82109574KLD219DLRZ5W9K6脚:シルバー、背シェル:ホワイトフラックスベージュ
75,600
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82109590KLD219DLRZ5W9L8脚:シルバー、背シェル:ホワイトアボカドグリーン
75,600
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82109599KLD219DLRZ5W9M6脚:シルバー、背シェル:ホワイトコーラルピンク
75,600
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82109608KLD219DLRZ5W9S4脚:シルバー、背シェル:ホワイトターコイズブルー
75,600
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82109617KLD219DLRZ5W9T1脚:シルバー、背シェル:ホワイトブラック
75,600
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする