イトーキ
レクシブチェア 回転脚タイプ エラストマーバック GB張地<配送時組立サービス付>
材質
背:エラストマー樹脂、座:布地張り、アウターシェル:ナイロン樹脂、脚フレーム:スチールパイプ粉体塗装、ナイロン双輪キャスター付(カーペット床用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
61.5×57×81~91(SH42~52)
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82133426
KLC-850GB-T1B2
ネイビーブルー
ブラック
¥84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82133435
KLC-850GB-T1D3
アンバーオレンジ
ブラック
¥84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82133444
KLC-850GB-T1Q2
アイビーグリーン
ブラック
¥84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82133460
KLC-850GB-T1T1
ブラック
ブラック
¥84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82133469
KLC-850GB-T1W2
オフブラック
ブラック
¥84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82133478
KLC-850GB-Z5B2
ネイビーブルー
シルバーメタリック
¥84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82133487
KLC-850GB-Z5D3
アンバーオレンジ
シルバーメタリック
¥84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82133496
KLC-850GB-Z5Q2
アイビーグリーン
シルバーメタリック
¥84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82133505
KLC-850GB-Z5T1
ブラック
シルバーメタリック
¥84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82133514
KLC-850GB-Z5W2
オフブラック
シルバーメタリック
¥84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください