曜日別特売

ロビーチェアST 2連 背付 張地C<配送時組立サービス付>

ロビーチェアST 2連 背付 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1045材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D、DL)●肘:ブナ成型合板ウレタン塗装仕上質量(kg)15.8高さ(mm)800奥行(mm)550材質(支柱)スチール塗装仕上材質(脚)アルミ成型品塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82149648LST-200C-W9H8H8ホワイトミルキーホワイト
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149657LST-200C-W9H8K1ホワイト座:ミルキーホワイト、背:セピアブラウン
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149666LST-200C-W9H8K8ホワイト座:ミルキーホワイト、背:マンダリンオレンジ
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149675LST-200C-W9H8Q6ホワイト座:ミルキーホワイト、背:モスグリーン
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149684LST-200C-W9H8R3ホワイト座:ミルキーホワイト、背:レッド
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149700LST-200C-W9H8S5ホワイト座:ミルキーホワイト、背:ミストブルー
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149709LST-200C-W9H8T6ホワイト座:ミルキーホワイト、背:ライトグレー
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149718LST-200C-W9H8W3ホワイト座:ミルキーホワイト、背:ダークグレー
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149727LST-200C-W9K1H8ホワイト座:セピアブラウン、背:ミルキーホワイト
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149736LST-200C-W9K1K1ホワイトセピアブラウン
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149745LST-200C-W9K1K8ホワイト座:セピアブラウン、背:マンダリンオレンジ
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149754LST-200C-W9K1Q6ホワイト座:セピアブラウン、背:モスグリーン
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149770LST-200C-W9K1R3ホワイト座:セピアブラウン、背:レッド
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149779LST-200C-W9K1S5ホワイト座:セピアブラウン、背:ミストブルー
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149788LST-200C-W9K1T6ホワイト座:セピアブラウン、背:ライトグレー
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149797LST-200C-W9K1W3ホワイト座:セピアブラウン、背:ダークグレー
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149806LST-200C-W9K8H8ホワイト座:マンダリンオレンジ、背:ミルキーホワイト
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149815LST-200C-W9K8K1ホワイト座:マンダリンオレンジ、背:セピアブラウン
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149824LST-200C-W9K8K8ホワイトマンダリンオレンジ
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149840LST-200C-W9K8Q6ホワイト座:マンダリンオレンジ、背:モスグリーン
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149849LST-200C-W9K8R3ホワイト座:マンダリンオレンジ、背:レッド
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149858LST-200C-W9K8S5ホワイト座:マンダリンオレンジ、背:ミストブルー
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149867LST-200C-W9K8T6ホワイト座:マンダリンオレンジ、背:ライトグレー
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149876LST-200C-W9K8W3ホワイト座:マンダリンオレンジ、背:ダークグレー
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149885LST-200C-W9Q6H8ホワイト座:モスグリーン、背:ミルキーホワイト
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149894LST-200C-W9Q6K1ホワイト座:モスグリーン、背:セピアブラウン
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149910LST-200C-W9Q6K8ホワイト座:モスグリーン、背:マンダリンオレンジ
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149919LST-200C-W9Q6Q6ホワイトモスグリーン
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149928LST-200C-W9Q6R3ホワイト座:モスグリーン、背:レッド
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149937LST-200C-W9Q6S5ホワイト座:モスグリーン、背:ミストブルー
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149946LST-200C-W9Q6T6ホワイト座:モスグリーン、背:ライトグレー
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149955LST-200C-W9Q6W3ホワイト座:モスグリーン、背:ダークグレー
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149964LST-200C-W9R3H8ホワイト座:レッド、背:ミルキーホワイト
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149980LST-200C-W9R3K1ホワイト座:レッド、背:セピアブラウン
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149989LST-200C-W9R3K8ホワイト座:レッド、背:マンダリンオレンジ
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82149998LST-200C-W9R3Q6ホワイト座:レッド、背:モスグリーン
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82150007LST-200C-W9R3R3ホワイトレッド
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82150016LST-200C-W9R3S5ホワイト座:レッド、背:ミストブルー
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82150025LST-200C-W9R3T6ホワイト座:レッド、背:ライトグレー
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82150034LST-200C-W9R3W3ホワイト座:レッド、背:ダークグレー
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82150050LST-200C-W9S5H8ホワイト座:ミストブルー、背:ミルキーホワイト
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82150059LST-200C-W9S5K1ホワイト座:ミストブルー、背:セピアブラウン
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82150068LST-200C-W9S5K8ホワイト座:ミストブルー、背:マンダリンオレンジ
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82150077LST-200C-W9S5Q6ホワイト座:ミストブルー、背:モスグリーン
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82150086LST-200C-W9S5R3ホワイト座:ミストブルー、背:レッド
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82150095LST-200C-W9S5S5ホワイトミストブルー
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82150104LST-200C-W9S5T6ホワイト座:ミストブルー、背:ライトグレー
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82150120LST-200C-W9S5W3ホワイト座:ミストブルー、背:ダークグレー
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82150129LST-200C-W9T6H8ホワイト座:ライトグレー、背:ミルキーホワイト
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82150138LST-200C-W9T6K1ホワイト座:ライトグレー、背:セピアブラウン
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする