イトーキ
ロビーチェアST 3連 背付 張地C<配送時組立サービス付>
幅(mm)
1580
材質/仕上
●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D、DL)●肘:ブナ成型合板ウレタン塗装仕上
質量(kg)
19.5
高さ(mm)
800
奥行(mm)
550
材質(支柱)
スチール塗装仕上
材質(脚)
アルミ成型品塗装仕上
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
128
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82153367
LST-300C-W9H8H8
ホワイト
ミルキーホワイト
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153376
LST-300C-W9H8K1
ホワイト
座:ミルキーホワイト、背:セピアブラウン
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153385
LST-300C-W9H8K8
ホワイト
座:ミルキーホワイト、背:マンダリンオレンジ
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153394
LST-300C-W9H8Q6
ホワイト
座:ミルキーホワイト、背:モスグリーン
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153410
LST-300C-W9H8R3
ホワイト
座:ミルキーホワイト、背:レッド
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153419
LST-300C-W9H8S5
ホワイト
座:ミルキーホワイト、背:ミストブルー
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153428
LST-300C-W9H8T6
ホワイト
座:ミルキーホワイト、背:ライトグレー
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153437
LST-300C-W9H8W3
ホワイト
座:ミルキーホワイト、背:ダークグレー
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153446
LST-300C-W9K1H8
ホワイト
座:セピアブラウン、背:ミルキーホワイト
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153455
LST-300C-W9K1K1
ホワイト
セピアブラウン
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153464
LST-300C-W9K1K8
ホワイト
座:セピアブラウン、背:マンダリンオレンジ
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153480
LST-300C-W9K1Q6
ホワイト
座:セピアブラウン、背:モスグリーン
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153489
LST-300C-W9K1R3
ホワイト
座:セピアブラウン、背:レッド
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153498
LST-300C-W9K1S5
ホワイト
座:セピアブラウン、背:ミストブルー
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153507
LST-300C-W9K1T6
ホワイト
座:セピアブラウン、背:ライトグレー
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153516
LST-300C-W9K1W3
ホワイト
座:セピアブラウン、背:ダークグレー
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153525
LST-300C-W9K8H8
ホワイト
座:マンダリンオレンジ、背:ミルキーホワイト
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153534
LST-300C-W9K8K1
ホワイト
座:マンダリンオレンジ、背:セピアブラウン
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153550
LST-300C-W9K8K8
ホワイト
マンダリンオレンジ
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153559
LST-300C-W9K8Q6
ホワイト
座:マンダリンオレンジ、背:モスグリーン
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153568
LST-300C-W9K8R3
ホワイト
座:マンダリンオレンジ、背:レッド
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153577
LST-300C-W9K8S5
ホワイト
座:マンダリンオレンジ、背:ミストブルー
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153586
LST-300C-W9K8T6
ホワイト
座:マンダリンオレンジ、背:ライトグレー
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153595
LST-300C-W9K8W3
ホワイト
座:マンダリンオレンジ、背:ダークグレー
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153604
LST-300C-W9Q6H8
ホワイト
座:モスグリーン、背:ミルキーホワイト
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153620
LST-300C-W9Q6K1
ホワイト
座:モスグリーン、背:セピアブラウン
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153629
LST-300C-W9Q6K8
ホワイト
座:モスグリーン、背:マンダリンオレンジ
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153638
LST-300C-W9Q6Q6
ホワイト
モスグリーン
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153647
LST-300C-W9Q6R3
ホワイト
座:モスグリーン、背:レッド
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153656
LST-300C-W9Q6S5
ホワイト
座:モスグリーン、背:ミストブルー
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153665
LST-300C-W9Q6T6
ホワイト
座:モスグリーン、背:ライトグレー
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153674
LST-300C-W9Q6W3
ホワイト
座:モスグリーン、背:ダークグレー
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153690
LST-300C-W9R3H8
ホワイト
座:レッド、背:ミルキーホワイト
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153699
LST-300C-W9R3K1
ホワイト
座:レッド、背:セピアブラウン
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153708
LST-300C-W9R3K8
ホワイト
座:レッド、背:マンダリンオレンジ
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153717
LST-300C-W9R3Q6
ホワイト
座:レッド、背:モスグリーン
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153726
LST-300C-W9R3R3
ホワイト
レッド
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153735
LST-300C-W9R3S5
ホワイト
座:レッド、背:ミストブルー
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153744
LST-300C-W9R3T6
ホワイト
座:レッド、背:ライトグレー
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153760
LST-300C-W9R3W3
ホワイト
座:レッド、背:ダークグレー
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153769
LST-300C-W9S5H8
ホワイト
座:ミストブルー、背:ミルキーホワイト
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153778
LST-300C-W9S5K1
ホワイト
座:ミストブルー、背:セピアブラウン
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153787
LST-300C-W9S5K8
ホワイト
座:ミストブルー、背:マンダリンオレンジ
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153796
LST-300C-W9S5Q6
ホワイト
座:ミストブルー、背:モスグリーン
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153805
LST-300C-W9S5R3
ホワイト
座:ミストブルー、背:レッド
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153814
LST-300C-W9S5S5
ホワイト
ミストブルー
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153830
LST-300C-W9S5T6
ホワイト
座:ミストブルー、背:ライトグレー
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153839
LST-300C-W9S5W3
ホワイト
座:ミストブルー、背:ダークグレー
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153848
LST-300C-W9T6H8
ホワイト
座:ライトグレー、背:ミルキーホワイト
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82153857
LST-300C-W9T6K1
ホワイト
座:ライトグレー、背:セピアブラウン
¥263,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ