曜日別特売

ロビーチェアST 4連 ベンチ 張地C<配送時組立サービス付>

ロビーチェアST 4連 ベンチ 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)2115材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D、DL)●肘:ブナ成型合板ウレタン塗装仕上質量(kg)19.9高さ(mm)440奥行(mm)537材質(支柱)スチール塗装仕上材質(脚)アルミ成型品塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82160367LST-450C-W9H8ホワイトミルキーホワイト
244,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82160376LST-450C-W9K1ホワイトセピアブラウン
244,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82160385LST-450C-W9K8ホワイトマンダリンオレンジ
244,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82160394LST-450C-W9Q6ホワイトモスグリーン
244,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82160410LST-450C-W9R3ホワイトレッド
244,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82160419LST-450C-W9S5ホワイトミストブルー
244,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82160428LST-450C-W9T6ホワイトライトグレー
244,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82160437LST-450C-W9W3ホワイトダークグレー
244,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82160446LST-450C-Z5H8シルバーメタリックミルキーホワイト
244,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82160455LST-450C-Z5K1シルバーメタリックセピアブラウン
244,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82160464LST-450C-Z5K8シルバーメタリックマンダリンオレンジ
244,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82160480LST-450C-Z5Q6シルバーメタリックモスグリーン
244,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82160489LST-450C-Z5R3シルバーメタリックレッド
244,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82160498LST-450C-Z5S5シルバーメタリックミストブルー
244,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82160507LST-450C-Z5T6シルバーメタリックライトグレー
244,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
82160516LST-450C-Z5W3シルバーメタリックダークグレー
244,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする