ロビーチェアUK 1連 バックパネル付 張地DL<配送時組立サービス付>

ロビーチェアUK 1連 バックパネル付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 1連 バックパネル付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 1連 バックパネル付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 1連 バックパネル付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 1連 バックパネル付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 1連 バックパネル付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 1連 バックパネル付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 1連 バックパネル付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)560材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DL)●肘:ブナ無垢材塗装仕上(97、17)●テーブル高さ(mm)1200奥行(mm)650材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全18種類を絞り込む
質量(kg)
色(張地)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82161049LUK-51DL-17C814ダークオフホワイト
174,100
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161058LUK-51DL-17K614ダークフラックスベージュ
174,100
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161067LUK-51DL-17L814ダークアボカドグリーン
174,100
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161076LUK-51DL-17M614ダークコーラルピンク
174,100
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161085LUK-51DL-17S414ダークターコイズブルー
174,100
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161094LUK-51DL-17T114ダークブラック
174,100
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161110LUK-51DL-97C814クリアオフホワイト
174,100
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161119LUK-51DL-97K614クリアフラックスベージュ
174,100
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161128LUK-51DL-97L814クリアアボカドグリーン
174,100
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161137LUK-51DL-97M614クリアコーラルピンク
174,100
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161146LUK-51DL-97S414クリアターコイズブルー
174,100
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161155LUK-51DL-97T114クリアブラック
174,100
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161164LUK-51DL-SC815.2スチールオフホワイト
174,100
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161180LUK-51DL-SK615.2スチールフラックスベージュ
174,100
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161189LUK-51DL-SL815.2スチールアボカドグリーン
174,100
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161198LUK-51DL-SM615.2スチールコーラルピンク
174,100
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161207LUK-51DL-SS415.2スチールターコイズブルー
174,100
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161216LUK-51DL-ST115.2スチールブラック
174,100
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする