曜日別特売

ロビーチェアUK 1連 背なし 張地C<配送時組立サービス付>

ロビーチェアUK 1連 背なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 1連 背なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 1連 背なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 1連 背なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 1連 背なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 1連 背なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 1連 背なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 1連 背なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)560材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DL)●肘:ブナ無垢材塗装仕上(97、17)●テーブル高さ(mm)420奥行(mm)645材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全24種類を絞り込む
質量(kg)
色(張地)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82161225LUK-41C-17B710.5ダークソフトブルー
119,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161234LUK-41C-17H310.5ダークブラウン
119,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161250LUK-41C-17K810.5ダークマンダリンオレンジ
119,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161259LUK-41C-17K910.5ダークコーンベージュ
119,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161268LUK-41C-17L710.5ダークピーグリーン
119,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161277LUK-41C-17N210.5ダークインディゴブルー
119,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161286LUK-41C-17T110.5ダークブラック
119,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161295LUK-41C-17W510.5ダークグレー
119,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161304LUK-41C-97B710.5クリアソフトブルー
119,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161320LUK-41C-97H310.5クリアブラウン
119,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161329LUK-41C-97K810.5クリアマンダリンオレンジ
119,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161338LUK-41C-97K910.5クリアコーンベージュ
119,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161347LUK-41C-97L710.5クリアピーグリーン
119,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161356LUK-41C-97N210.5クリアインディゴブルー
119,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161365LUK-41C-97T110.5クリアブラック
119,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161374LUK-41C-97W510.5クリアグレー
119,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161390LUK-41C-SB711.7スチールソフトブルー
119,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161399LUK-41C-SH311.7スチールブラウン
119,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161408LUK-41C-SK811.7スチールマンダリンオレンジ
119,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161417LUK-41C-SK911.7スチールコーンベージュ
119,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161426LUK-41C-SL711.7スチールピーグリーン
119,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161435LUK-41C-SN211.7スチールインディゴブルー
119,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161444LUK-41C-ST111.7スチールブラック
119,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82161460LUK-41C-SW511.7スチールグレー
119,400
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする